Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Wartungskit Q5422A - 220V - Kapazität: 200.000 Seiten (Q5422A)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-410953
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     Q5422A
EAN/GTIN:
     0829160301884
Suchbegriffe:
Drucker Wartungsset
Drucker-Wartungskit
Laserdruckerwartungs-Kit
HP Toner

Übersicht

Kurzinfo  HP - (220 V) - Wartungskit - für LaserJet 4240, 4250, 4350
Gruppe  Druckerverbrauchsmaterial
Hersteller  Hewlett-Packard
Hersteller Art. Nr.  Q5422A
Modell  Hewlett-Packard HP
EAN/UPC  5705965808184

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  HP - Wartungskit
Verbrauchsmaterialtyp  Wartungskit (220 V)
Drucktechnologie  Laser
Kapazität  Bis zu 225000 Seiten
Entwickelt für  LaserJet 4240n, 4250, 4250dtn, 4250dtnsl, 4250n, 4250tn, 4350, 4350dtn, 4350dtnsl, 4350n, 4350tn

Ausführliche Details

Verbrauchsmaterial  
Verbrauchsmaterialtyp  Wartungskit (220 V)
Drucktechnologie  Laser
Kapazität  Bis zu 225000 Seiten
  
Informationen zur Kompatibilität  
Entwickelt für  HP LaserJet 4240n, 4250, 4250dtn, 4250dtnsl, 4250n, 4250tn, 4350, 4350dtn, 4350dtnsl, 4350n, 4350tn

Weitere Informationen:
Gewicht:
3,8 kg
Verbrauchsmaterialtyp:
Wartungskit (220 V)
Drucktechnologie:
Laser
Kapazität:
Bis zu 225000 Seiten

Kompatible Geräte:
HP:
LaserJet 4250; LaserJet 4250 DTN; LaserJet 4250 DTNSL; LaserJet 4250 N; LaserJet 4250 Series; LaserJet 4250 TN; LaserJet 4350; LaserJet 4350 DTN; LaserJet 4350 DTNSL; LaserJet 4350 N; LaserJet 4350 Series; LaserJet 4350 TN
Weitere Suchbegriffe: Hewlett-Packard Toner, Lasertoner Hewlett-Packard, Toner Cartridge Hewlett-Packard, Toner HP, Toner Hewlett-Packard, Tonerkartusche Hewlett-Packard, Tonerkassette Hewlett-Packard, Lasertoner, Original-Toner, Toner, Toner Cartridge, Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonerpatrone, lasertoner hp, lasertoner, 5422, q5422a, 4250, 4350, maintenance, 220v, wartungskit, 225000, laserjet, 4250/4350, 42504350, inc., 225.000, seiten, lj42504350, lj4250/4350, 5055190115398, lj4250, kit/220v, main., hewlettpackard, zubehör, wartungskits, stellen, störungsfreien, betrieb
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
10
€ 4,50*
ab € 209,53*
€ 234,72*
1 Tag
10
€ 7,50*
ab € 210,64*
€ 235,18*
Frei Haus
ab € 210,49*
€ 235,41*
€ 4,50*
ab € 212,54*
€ 237,93*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 222,83*
€ 248,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 248,69*
€ 295,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 247,54*
€ 294,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 234,87*
€ 279,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 231,31*
€ 275,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 222,83*
€ 265,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Coreparts
MSP0636
ab € 106,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.