Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Soennecken 71616 USB-Stick 8 GB USB Typ-A 2.0 Schwarz - Silber (71616)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a012/371/a012371s.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a012/371/a012371s.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a012/371/a012371t.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a012/371/a012371u.jpg
Artikel-Nr.:
     2753I-4076648
Hersteller:
     Soennecken
Herst.-Nr.:
     71616
EAN/GTIN:
     4003630004390
Suchbegriffe:
Flash Stick
Speicher-Stick
Speicherstick
USB Stick

Hauptmerkmale

Leistungen  
Kapazität  8 GB
Geräteschnittstelle  USB Typ-A
USB-Version  2.0
Lesegeschwindigkeit  15 MB/s
Schreibgeschwindigkeit  8 MB/s
  
Design  
Formfaktor  Kappe
Produktfarbe  Schwarz, Silber

Weitere Informationen:
Kapazität:
8 GB
Geräteschnittstelle:
USB Typ-A
USB-Version:
2.0
Lesegeschwindigkeit:
15 MB/s
Schreibgeschwindigkeit:
8 MB/s
Formfaktor:
Kappe
Produktfarbe:
Schwarz, Silber
Weitere Suchbegriffe: USB flash drive, USB-Flash-Laufwerk, USBstick, usb stick 4gb usb2.0, flash stick, usb 2.0 flash stick, 71616, soennecken, usbstick, stick, schwarz/silber, typa, schwarz, silber, schwarzsilber
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 7,95*
ab € 3,14*
€ 5,36*
2 Tage
183
1
€ 5,95*
ab € 3,47*
€ 5,53*
5 Tage
953
1
€ 5,99*
ab € 5,33*
€ 8,17*
3 Tage
956
10
Frei Haus
ab € 5,66*
€ 8,24*
Lager 2753
1
€ 3,50*
ab € 17,81*
€ 24,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,72*
€ 29,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,36*
€ 27,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,78*
€ 27,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,15*
€ 25,17
pro Stück
ab 50 Stück
€ 19,76*
€ 23,51
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 17,81*
€ 21,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Soennecken
183255600
ab € 3,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.