| |
|
| Artikel-Nr.: 1682-183286284 Herst.-Nr.: 71616 EAN/GTIN: 4003630004390 |
| |
|
| | |
| Ideal, um persönliche Daten, Fotos und MP3-Musik zwischen PC und Mac zu transportieren. Mit seitlich wegklappbarem Verschluss. Weitere Informationen: | | Werbliche Produkttypbezeichnung: | USB-Stick | USB-Version: | USB 2.0 | Kompatibel mit: | USB 1.1 | Systemanforderung: | Windows®, Mac universell | Kapazität des Speichers (unkomprimiert): | 4 Gbyte | max. Schreibgeschwindigkeit: | 8 Mbyte/s | max. Lesegeschwindigkeit: | 15 Mbyte/s | Clip vorhanden: | Nein | Urheberrechtsabgabe: | Inkl. der gesetzlichen Pauschalabgaben | Farbe: | schwarz/silber |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: USB flash drive, USB-Flash-Laufwerk, USBstick, speichersticks 4gb, flash stick, Datenträger, Memorysticks, Speichermedien, Speichermedium, Speichersticks, USB Speicher, USB Sticks, USB-Speicher, USB-Sticks |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 7,95* | ab € 3,04* | € 5,09* | | | | Lager 1682 | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 3,24* | € 5,18* | | | | | | 4 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 5,74* | € 8,34* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 6,95* | ab € 5,74* | € 8,82* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 5,71* | € 9,03* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1682 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1682 | | Versand: Lager 1682 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|