Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MicroConnect - Netzwerkkabel - RJ-45 (M) zu RJ-45 (M) - 50 cm - UTP - CAT 5e - Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-403956
Hersteller:
     MicroConnect
Herst.-Nr.:
     UTP5005Y
EAN/GTIN:
     5705965943793
Suchbegriffe:
Cat5
Kat5
Patch-Kabel
Patchkabel

Übersicht

Kurzinfo  MicroConnect - Netzwerkkabel - RJ-45 (M) zu RJ-45 (M) - 50 cm - UTP - CAT 5e - Gelb
Gruppe  Netzwerkkabel
Hersteller  MicroConnect
Hersteller Art. Nr.  UTP5005Y
Modell  
EAN/UPC  5705965943793

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  MicroConnect Netzwerkkabel - 50 cm - Gelb
Typ  Netzwerkkabel - CAT 5e
Technologie  UTP-Kabel
Länge  50 cm
Anschluss  RJ-45 - männlich
Stecker (zweites Ende)  RJ-45 - männlich
Farbe  Gelb

Ausführliche Details

Allgemein  
Typ des Netzwerkkabels  Netzwerkkabel - CAT 5e
Technologie  UTP-Kabel
Länge  50 cm
Farbe  Gelb
  
Konnektivität  
Anschluss  RJ-45 - männlich
Stecker (zweites Ende)  RJ-45 - männlich

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,0 kg
Typ des Netzwerkkabels:
Netzwerkkabel - CAT 5e
Technologie:
UTP-Kabel
Länge:
50 cm
Farbe:
Gelb
Anschluss:
RJ-45 - männlich
Stecker (zweites Ende):
RJ-45 - männlich
Weitere Suchbegriffe: patchkabel 0,5m gelb cat5e, patch kabel, patch-kabel 50cm, microconnect, rj45, cat5e, utp5005y, 5005, u/utp, 0.5m, gelb, uutp, yellow, netzwerkkabel, männlich/männlich, gl05tp, mnnlichmnnlich, männlich, gl05
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
7
€ 10,00*
ab € 2,05*
€ 3,27*
€ 6,90*
ab € 2,45*
€ 3,89*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 21,15*
€ 29,42*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,42*
€ 35,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,53*
€ 31,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,10*
€ 29,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 24,10*
€ 28,68
pro Stück
ab 100 Stück
€ 23,32*
€ 27,75
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 21,15*
€ 25,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MicroConnect
B-UTP5005
ab € 0,51*
Zubehör
MicroConnect
B-UTP503
ab € 1,55*
Zubehör
MicroConnect
B-UTP6005
ab € 1,55*
Zubehör
MicroConnect
UTP5005R
ab € 1,84*
Zubehör
MicroConnect
UTP5005S
ab € 1,03*
Zubehör
MicroConnect
UTP5005W
ab € 1,02*
Zubehör
MicroConnect
UTP6005
ab € 1,02*
Zubehör
MicroConnect
UTP6005Y
ab € 1,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.