Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Baustellenbedarf
>
Baustelleneinrichtung
>
Baustellenelektro
>
Installationskabel
>
Netzwerkkabel
>
Patchkabel
>
Artikel
Microconnect UTP5005R Netzwerkkabel Rot 0,5 m Cat5e U/UTP (UTP)
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE9-3264215
Hersteller:
MicroConnect
Herst.-Nr.:
UTP5005R
EAN/GTIN:
5705965943762
Suchbegriffe:
Cat5
Kat5
Patch-Kabel
Patchkabel
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Außendurchmesser
5 mm
Gewicht
20 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
277 mm
Verpackungstiefe
161 mm
Verpackungshöhe
15 mm
Paketgewicht
30 g
Sonstige Funktionen
Technische Eigenschaften
Kink Protection, strain relief and Latch Protection
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Merkmale
Kabellänge
0.5 m
Kabelstandard
Cat5e
Kabelschirmung
U/UTP (UTP)
Anschluss 1
RJ-45
Anschluss 2
RJ-45
Produktfarbe
Rot
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Mantelmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Leiterart
Mehrdrahtig
Leitermaterial
Kupfer
AWG Kabelgröße
24
Datenübertragungsrate
1000 Mbit/s
Frequenz
100 MHz
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
... >
Computer & Elektronik
>
Computerkabel
>
Netzwerkkabel
Weitere Suchbegriffe:
cat5e patchkabel
,
patchkabel
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 1,69*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,69*
€ 2,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,51*
€ 1,80
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,37*
€ 1,63
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,31*
€ 1,56
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,28*
€ 1,52
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 1,04*
€ 1,24
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Microconnect B-UTP5005 Netzwerkkabel Grau 0,5 m Cat5e U/UTP (UTP)
MicroConnect
B-UTP5005
€ 0,88*
Zubehör
Microconnect B-UTP5005R Netzwerkkabel Rot 0,5 m Cat5e U/UTP (UTP)
MicroConnect
B-UTP5005R
€ 0,56*
Zubehör
Microconnect B-UTP503 Netzwerkkabel Grau 3 m Cat5e U/UTP (UTP)
MicroConnect
B-UTP503
€ 1,69*
Zubehör
Microconnect B-UTP6005 Netzwerkkabel Grau 0,5 m Cat6 U/UTP (UTP)
MicroConnect
B-UTP6005
€ 1,69*
Zubehör
Microconnect UTP5005G Netzwerkkabel Grün 0,5 m Cat5e U/UTP (UTP)
MicroConnect
UTP5005G
€ 1,70*
Zubehör
Microconnect UTP5005S Netzwerkkabel Schwarz 0,5 m Cat5e U/UTP (UTP)
MicroConnect
UTP5005S
€ 1,70*
Zubehör
Microconnect UTP5005W Netzwerkkabel Weiß 0,5 m Cat5e U/UTP (UTP)
MicroConnect
UTP5005W
€ 1,69*
Zubehör
Microconnect UTP5005Y Netzwerkkabel Gelb 0,5 m Cat5e U/UTP (UTP)
MicroConnect
UTP5005Y
€ 1,11*
Zubehör
Microconnect UTP6005 Netzwerkkabel Grau 0,5 m Cat6 U/UTP (UTP)
MicroConnect
UTP6005
€ 1,69*
Zubehör
Microconnect UTP6005R Netzwerkkabel Rot 0,5 m Cat6 U/UTP (UTP)
MicroConnect
UTP6005R
€ 1,69*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.