Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-401581 Herst.-Nr.: MMH9662/1024 EAN/GTIN: 5704327700005 |
| |
|
| | |
| Übersicht Kurzinfo | MicroMemory - DDR2 - 1 GB - DIMM 240-PIN - 800 MHz / PC2-6400 - CL5 - ungepuffert - ECC | Gruppe | RAM | Hersteller | MicroMemory | Hersteller Art. Nr. | MMH9662/1024 | Modell | MicroMemory | EAN/UPC | 5704327700005 | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | MicroMemory - DDR2 - 1 GB - DIMM 240-PIN - ungepuffert | Produkttyp | RAM-Speicher | Kapazität | 1 GB | Speichertyp | DDR2 SDRAM - DIMM 240-PIN | Erweiterungstyp | Systemspezifisch | Datenintegritätsprüfung | ECC | Geschwindigkeit | 800 MHz (PC2-6400) | Latenzzeiten | CL5 | Leistungsmerkmale | Ungepuffert | Entwickelt für | HP Workstation xw4600; HPE ProLiant DL120 G5, DL320 G5p, ML110 G5, ML115 G5, ML310 G5, ML310 G5p; StorageWorks All-in-One Storage System 400t 1TB SATA Model, 400t 584GB SAS Model | Ausführliche Details Allgemein | | Kapazität | 1 GB | Erweiterungstyp | Systemspezifisch | | | Speicher | | Typ | DRAM | Technologie | DDR2 SDRAM | Formfaktor | DIMM 240-PIN | Geschwindigkeit | 800 MHz (PC2-6400) | Latenzzeiten | CL5 | Datenintegritätsprüfung | ECC | Besonderheiten | Ungepuffert | | | Erweiterung/Konnektivität | | Kompatible Steckplätze | 1 x Speicher - DIMM 240-PIN | | | Informationen zur Kompatibilität | | Entwickelt für | HP Workstation xw4600 HPE ProLiant DL120 G5, DL320 G5p, ML110 G5, ML115 G5, ML310 G5, ML310 G5p HPE StorageWorks All-in-One Storage System 400t 1TB SATA Model, 400t 584GB SAS Model | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 1,0 kg | Kapazität: | 1 GB | Erweiterungstyp: | Systemspezifisch | Typ: | DRAM | Technologie: | DDR2 SDRAM | Formfaktor: | DIMM 240-PIN | Geschwindigkeit: | 800 MHz (PC2-6400) | Latenzzeiten: | CL5 | Datenintegritätsprüfung: | ECC | Besonderheiten: | Ungepuffert | Kompatible Steckplätze: | 1 x Speicher - DIMM 240-PIN |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DDR2 RAM ECC, Desktop-PC-Speicher, ECC-RAM, RAM ECC, Serverspeicher, ddr ram 1gb, ddr ram, coreparts, 9662, 1024, mmh96621024, memory, module, mmh9662/1024, mmh9662, ddr2, modul, dimm, 240pin, pc26400, ungepuffert, 6400 |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 10,00* | ab € 9,55* | € 10,17* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 29,15* | € 30,85* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|