Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-3986502 Herst.-Nr.: 36226 EAN/GTIN: 4002888362269 |
| |
|
| | |
| Übersicht Kurzinfo | Lindy Anthra Line - DVI-Kabel - Dual Link - DVI-D (M) bis DVI-D (M) - 10 m - rund, Daumenschrauben - Schwarz | Gruppe | System- und Stromkabel | Hersteller | Lindy | Hersteller Art. Nr. | 36226 | Modell | Anthra Line | EAN/UPC | 4002888362269 | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | Lindy Anthra Line DVI-Kabel - 10 m | Typ | DVI-Kabel - Dual Link | Technologie | Dreifachisolierung | Besonderheiten | Rund, Daumenschrauben, Poly-Beutel Verpackung, maximale Auflösung 2560x1600, verzinnter Kupferleiter | Länge | 10 m | Anschluss | Digital DVI, 24+1-polig - männlich | Stecker (zweites Ende) | Digital DVI, 24+1-polig - männlich | Farbe | Schwarz | Ausführliche Details Allgemein | | Typ | DVI-Kabel | Technologie | Dreifachisolierung | Abschirmungsmaterial | Kupfergeflecht | Kabelmantelmaterial | PVC | American Wire Gauge (AWG) | 28 | TMDS-Links | Dual Link | Beschichteter Stecker | Gold | Besonderheiten | Rund, Daumenschrauben, Poly-Beutel Verpackung, maximale Auflösung 2560x1600, verzinnter Kupferleiter | Länge | 10 m | Farbe | Schwarz | | | Konnektivität | | Anschluss | Digital DVI, 24+1-polig - männlich | Stecker (zweites Ende) | Digital DVI, 24+1-polig - männlich | | | Verschiedenes | | Kennzeichnung | UL, RoHS, REACH | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 1,2 kg | Typ: | DVI-Kabel | Technologie: | Dreifachisolierung | Abschirmungsmaterial: | Kupfergeflecht | Kabelmantelmaterial: | PVC | American Wire Gauge (AWG): | 28 | TMDS-Links: | Dual Link | Beschichteter Stecker: | Gold | Länge: | 10 m | Farbe: | Schwarz | Anschluss: | Digital DVI, 24+1-polig - männlich | Stecker (zweites Ende): | Digital DVI, 24+1-polig - männlich | Kennzeichnung: | UL, RoHS, REACH |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Datenkabel, Datenleitung, Datenübertragungskabel, Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Kontrollkabel, Signalkabel, dvi kabel 10m, alarmkabel, dvi kabel 24+1, dvid, 36226, lindy, dual, link, anthra, line, stecker, dvikabel, schwarz, kabel, rund, daumenschrauben, 24+1pol., 241pol, 1pol, anschlusskabel, 10.00, 1000 |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,50* | ab € 30,94* | € 40,57* | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 31,12* | € 40,59* | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 31,13* | € 40,60* | | | | | 30 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 34,36* | € 45,04* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 41,72* | € 54,01* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|