Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-3982492 Herst.-Nr.: C13T946140 EAN/GTIN: 8715946645384 |
| |
|
| | |
| Übersicht Kurzinfo | Epson T9461 - 136.7 ml - Größe XXL - Schwarz - Original - Tintenpatrone - für WorkForce Pro WF-C5290DW, WF-C5790DWF | Gruppe | Druckerverbrauchsmaterial | Hersteller | Epson | Hersteller Art. Nr. | C13T946140 | Modell | T9461 | EAN/UPC | 8715946645384 | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | Epson T9461 - Größe XXL - Schwarz - Original - Tintenpatrone | Produkttyp | Tintenpatrone | Drucktechnologie | Tintenstrahl | Druckfarbe | Schwarz (pigmentiert) | Kapazität | 136.7 ml | Patronenleistung | Größe XXL | Patronenmerkmale | Epson DURABrite Ultra | Kapazität | Bis zu 10000 Seiten ISO/IEC 24711/24712 | Kompatibel mit | WorkForce Pro WF-C5290DW, WF-C5790DWF | Ausführliche Details Verbrauchsmaterial | | Verbrauchsmaterialtyp | Tintenpatrone | Drucktechnologie | Tintenstrahl | Farbe | Schwarz (pigmentiert) | Enthaltene Anz. | 1er-Pack | Kapazität | 136.7 ml | Patronenleistung | Größe XXL | Patronenmerkmale | Epson DURABrite Ultra | Kapazität | Bis zu 10000 Seiten ISO/IEC 24711/24712 | | | Verschiedenes | | Farbkategorie | Schwarz | | | Informationen zur Kompatibilität | | Kompatibel mit | Epson WorkForce Pro WF-C5290DW, WF-C5790DWF | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,4 kg | Verbrauchsmaterialtyp: | Tintenpatrone | Drucktechnologie: | Tintenstrahl | Farbe: | Schwarz (pigmentiert) | Enthaltene Anz.: | 1er-Pack | Kapazität: | 136.7 ml | Patronenleistung: | Größe XXL | Patronenmerkmale: | Epson DURABrite Ultra | Farbkategorie: | Schwarz | Kompatibel mit: | Epson WorkForce Pro WF-C5290DW, WF-C5790DWF |
Kompatible Geräte: | | Epson: | Workforce Pro WorkForce Pro WF-C 5290 DW; Workforce Pro WorkForce Pro WF-C 5290 DW BAM; Workforce Pro WorkForce Pro WF-C 5290 RDTW BAM; Workforce Pro WorkForce Pro WF-C 5290 RDW; Workforce Pro WorkForce Pro WF-C 5290 Series; Workforce Pro WorkForce Pro WF-C 5790 DWF; Workforce Pro WorkForce Pro WF-C 5790 DWF BAM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Druckerpatrone Epson, Epson Druckerpatrone, Epson Tinte, Inkjet-Patrone Epson, Tinte Epson, Tintenstrahlpatrone Epson, Druckerpatrone für Epson, Inkjet-Patrone für Epson, Tintenstrahlpatrone für Epson, Lasertoner, Original-Toner, Toner, Toner Cartridge, Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonerpatrone, Epson Toner, Lasertoner Epson, Toner Cartridge Epson, Toner Epson, Tonerkassette Epson, Lasertoner für Epson, Toner Cartridge für Epson, Toner für Epson, Tonerkartusche für Epson, Tonerkassette für Epson, epson toner black, druckerpatrone epson, druckerpatronen epson schwarz, epson, 9461, schwarz, t9461, 946140, c13t946140, 5790, 5290, original, tintenpatrone, größe, 136.7, workforce, wfc5290dw, wfc5790dwf, 1367, c5290dw, c5790dwf, black, tinte, 10000, seiten, 1367ml, 10.000, series, durabrite |
| | |
| | | Angebote (30) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 74,33* | € 94,03* | | | | | 1 Tag | | | | | € 7,50* | ab € 75,43* | € 96,01* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,50* | ab € 76,06* | € 96,68* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,90* | ab € 76,16* | € 96,74* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 82,15* | € 103,87* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|