Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DELL SNPHNDJ7C/16G Speichermodul 16 GB DDR4 2400 MHz ECC (SNPHNDJ7C/16G)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DELL SNPHNDJ7C/16G Speichermodul 16 GB DDR4 2400 MHz ECC
DELL SNPHNDJ7C/16G Speichermodul 16 GB DDR4 2400 MHz ECC
Artikel-Nr.:
     2753I-3968879
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     SNPHNDJ7C/16G
EAN/GTIN:
     5704174249078
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR4 RAM
DDR4 ECC-RAM

Hauptmerkmale

Merkmale  
RAM-Speicher  16 GB
Interner Speichertyp  DDR4
Speichertaktfrequenz  2400 MHz
Komponente für  PC / Server
Memory Formfaktor  288-pin DIMM
Gepufferter Speichertyp  Registered (buffered)
ECC  Ja
Speicherrangfolge  2
Speicherspannung  1.2 V
Kompatible Produkte  PowerEdge C4130 - PowerEdge C6320 - PowerEdge C6320P - PowerEdge FC430 - PowerEdge FC630 - PowerEdge FC830 - PowerEdge M630 - PowerEdge M830 - PowerEdge R430 - PowerEdge R530 - PowerEdge R630 - PowerEdge R730 - PowerEdge R730XD - Poweredge R830 - PowerEdge R930 - PowerEdge T430 - PowerEdge T630 - PowerVault NX3230 - PowerVault NX3330 - Precision Workstation R7910 - Precision Workstation R7910 XL - Precision Workstation T5810 - Precision Workstation T5810 XL - Precision Workstation T7810 - Precision Workstation T7810 XL - Precision Workstation T7910 - Precision Workstation T7910 XL

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,1 kg
RAM-Speicher:
16 GB
Interner Speichertyp:
DDR4
Speichertaktfrequenz:
2400 MHz
Komponente für:
PC / Server
Memory Formfaktor:
288-pin DIMM
Gepufferter Speichertyp:
Registered (buffered)
ECC:
Ja
Speicherrangfolge:
2
Speicherspannung:
1.2 V
Kompatible Produkte:
PowerEdge C4130
Weitere Suchbegriffe: DDR4 RAM ECC, Desktop-PC-Speicher, ECC-RAM, RAM ECC, Serverspeicher, hpe 16 gb ddr4 ram, desktop-pc-speicher 16 gb, desktop pc speicher, snphndj7c16g, dell, snphndj7c/16g, snphndj7c, 2400, certified, repl., speichermodul, ddr4, repl
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
3
€ 7,50*
ab € 132,60*
€ 168,21*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 167,76*
€ 203,37*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 203,37*
€ 242,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 196,74*
€ 234,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 185,90*
€ 221,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 181,42*
€ 215,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 167,76*
€ 199,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.