Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com 1:7 Standalone USB Duplizierer und Löscher - für USB Sticks - USB Kopierer - USB Laufwerksduplizierer - USB-Disk-Duplikator - 7 Schächte


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-3897218
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     USBDUPE17
EAN/GTIN:
     0065030870733
Suchbegriffe:
Docking Station
Dockingstation
USB Stick Duplikator
Flash Stick

Übersicht

Kurzinfo  StarTech.com 1:7 Standalone USB Duplizierer und Löscher - für USB Sticks - USB Kopierer - USB Laufwerksduplizierer - USB-Disk-Duplikator - 7 Schächte
Gruppe  Storage-Gehäuse und RAID-Arrays
Hersteller  StarTech.com
Hersteller Art. Nr.  USBDUPE17
EAN/UPC  0065030870733

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  StarTech.com 1:7 Standalone USB Duplizierer und Löscher - für USB Sticks - USB Kopierer - USB Laufwerksduplizierer - USB-Disk-Duplikator
Gerätetyp  USB-Disk-Duplikator
Max. unterstützte Kapazität  2 TB
Anzahl installierter Peripheriegeräte/Module  7 (Max)
Vervielfältigungsgeschwindigkeit  1.5 GBpm
Lokalisierung  Australien, Japan, Neuseeland, Nordamerika, Großbritannien und Nordirland, Europa
Integrierte Peripheriegeräte  Status-LCD
Stromversorgung  Wechselstrom 120/230 V
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  16 cm x 19 cm x 3.46 cm
Gewicht  1 kg

Ausführliche Details

Allgemein  
Gerätetyp  USB-Disk-Duplikator
Vervielfältigungsgeschwindigkeit  1.5 GBpm
Farbe  Schwarz
Lokalisierung  Australien, Japan, Neuseeland, Nordamerika, Großbritannien und Nordirland, Europa
  
Gehäuse  
Integrierte Peripheriegeräte  Status-LCD
Anzahl unterstützter Peripheriegeräte/Module  7
  
Massenspeicher  
Max. unterstützte Kapazität  2 TB
  
Erweiterung / Konnektivität  
Schnittstellen  8 x USB 2.0 - 4-polig USB Typ A
  
Verschiedenes  
Leistungsmerkmale  8 LED-Anzeigen, Xilinx Spartan XC3S700A chipset, 128 MB Puffer
MTBF  8760 Stunden
Kennzeichnung  FCC, RoHS, WEEE, RCM
TAA-kompatibel  Ja
  
Stromversorgung  
Stromversorgungsgerät  1 x externes Netzteil
Erforderliche Netzspannung  Wechselstrom 120/230 V
Leistungsaufnahme im Betrieb  108 Watt
  
Abmessungen und Gewicht  
Breite  16 cm
Tiefe  19 cm
Höhe  3.46 cm
Gewicht  1 kg
  
Umgebungsbedingungen  
Min Betriebstemperatur  5 °C
Max. Betriebstemperatur  45 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb  20 - 80%

Weitere Informationen:
Gewicht:
2,2 kg
Gerätetyp:
USB-Disk-Duplikator
Vervielfältigungsgeschwindigkeit:
1.5 GBpm
Farbe:
Schwarz
Integrierte Peripheriegeräte:
Status-LCD
Anzahl unterstützter Peripheriegeräte/Module:
7
Max. unterstützte Kapazität:
2 TB
Schnittstellen:
8 x USB 2.0 - 4-polig USB Typ A
MTBF:
8760 Stunden
Kennzeichnung:
FCC, RoHS, WEEE, RCM
TAA-kompatibel:
Ja
Stromversorgungsgerät:
1 x externes Netzteil
Erforderliche Netzspannung:
Wechselstrom 120/230 V
Leistungsaufnahme im Betrieb:
108 Watt
Breite:
16 cm
Tiefe:
19 cm
Höhe:
3.46 cm
Min Betriebstemperatur:
5 °C
Max. Betriebstemperatur:
45 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb:
20 - 80%
Weitere Suchbegriffe: Speicher-Stick, Speicherstick, USB Stick, USB flash drive, USB-Flash-Laufwerk, USBstick, universal docking station, docking station, startech docking station, startech.com, duplicator, startech, usbdupe17, startechcom, sticks, standalone, usbdiskduplikator, schächte, schchte, disk, duplikator, duplizierer, löscher, kopierer, laufwerksduplizierer, taakonform, eraser, lscher, konform, flash, drive, duplicators
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
31 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 683,19*
€ 754,00*
Frei Haus
ab € 757,73*
€ 825,68*
Lager 2753
Frei Haus
ab € 832,82*
€ 899,34*
Frei Haus
ab € 954,77*
€ 1.067,51*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 899,34*
€ 1.070,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 897,82*
€ 1.068,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 871,92*
€ 1.037,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 855,26*
€ 1.017,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 832,82*
€ 991,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.