Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com 1:7 USB Stick Klonstation und Löscher, Kopierer für mehrere USB Laufwerke, System and File und Sector-by-Sector Kopieren, 1,5 GB/min, Single und 3-Pass Löschen, LCD...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com 1:7 USB Stick Klonstation und Löscher, Kopierer für mehrere USB Laufwerke, System and File und Sector-by-Sector Kopieren, 1,5 GB/min, Single und 3-Pass Löschen, LCD...
StarTech.com 1:7 USB Stick Klonstation und Löscher, Kopierer für mehrere USB Laufwerke, System and File und Sector-by-Sector Kopieren, 1,5 GB/min, Single und 3-Pass Löschen, LCD...
StarTech.com 1:7 USB Stick Klonstation und Löscher, Kopierer für mehrere USB Laufwerke, System and File und Sector-by-Sector Kopieren, 1,5 GB/min, Single und 3-Pass Löschen, LCD...
StarTech.com 1:7 USB Stick Klonstation und Löscher, Kopierer für mehrere USB Laufwerke, System and File und Sector-by-Sector Kopieren, 1,5 GB/min, Single und 3-Pass Löschen, LCD...
StarTech.com 1:7 USB Stick Klonstation und Löscher, Kopierer für mehrere USB Laufwerke, System and File und Sector-by-Sector Kopieren, 1,5 GB/min, Single und 3-Pass Löschen, LCD...
StarTech.com 1:7 USB Stick Klonstation und Löscher, Kopierer für mehrere USB Laufwerke, System and File und Sector-by-Sector Kopieren, 1,5 GB/min, Single und 3-Pass Löschen, LCD...
StarTech.com 1:7 USB Stick Klonstation und Löscher, Kopierer für mehrere USB Laufwerke, System and File und Sector-by-Sector Kopieren, 1,5 GB/min, Single und 3-Pass Löschen, LCD...
StarTech.com 1:7 USB Stick Klonstation und Löscher, Kopierer für mehrere USB Laufwerke, System and File und Sector-by-Sector Kopieren, 1,5 GB/min, Single und 3-Pass Löschen, LCD...
Artikel-Nr.:
     CIDE1-38039108
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     USBDUPE17
EAN/GTIN:
     0065030870733
Suchbegriffe:
Docking Station
Dockingstation
USB Stick Duplikator
Flash Stick
Selbständige Klonstation und Löscher für 1 bis 7 USB Laufwerke, Kopierer für USB SticksMit diesem USB-Duplizierer und -Löscher können Sie bis zu sieben USB-Flash-Laufwerke ohne Verbindung zu einem Hostcomputer klonen oder löschen. Das bedeutet, dass Sie effizienter arbeiten und größere Mengen von USB-Laufwerken verwalten können, was Zeit und Aufwand spart.Der eigenständige USB-Duplizierer und Löscher ist ideal für IT-Profis und Systemadministratoren in Unternehmens-, Bildungs-, Marketing- oder Vertriebsumgebungen geeignet.Effiziente 1:7-Laufwerks-DuplizierungDer Duplizierer ermöglicht das Kopieren von bis zu sieben Laufwerken gleichzeitig und bietet synchrone und asynchrone Duplizierung mit Geschwindigkeiten von bis zu 1,5 GB pro Minute. Durch die asynchrone Funktion können Sie USB-Speichergeräte entfernen und austauschen, während andere Kopien weiterhin erstellt werden. Der Duplizierer bietet zwei Duplizierungsmodi: System-und-Datei-Modus sowie Ganze-Datei-Modus.Mehrere USB-Laufwerke gleichzeitig löschenMit dem Laufwerks-Duplizierer/-Löscher können Sie bis zu sieben Flash-Laufwerke gleichzeitig löschen, sodass eine hohe Zahl von USB-Laufwerken einfach bereinigt und wiederverwendet werden können. Der Flash-Laufwerk-Duplizierer bietet drei Löschmodi: Schnelles Löschen, Löschen mit einem Durchgang oder mit mehreren Durchgängen (erfüllt DoD-Standards).Entwickelt für BenutzerfreundlichkeitDer Flash-Laufwerk-Duplizierer und -Löscher unterstützt USB 3.0, USB 2.0 und USB 1.1 Flash-Laufwerke und bietet eine einfache und kostengünstige Möglichkeit, Ihre USB-Laufwerke für neue Einsatzbereiche wiederzuverwenden. Das robuste Metallgehäuse und das kompakte unabhängige Design machen ihn zum perfekten Desktop-Zubehör. Der Flash-Laufwerk-Löscher und -Kopierer verfügt auch über ein LCD-Display zum Überwachen der Lösch- und Duplizier-Vorgänge, um sicherzustellen, dass sie abgeschlossen werden.Der USBDUPE17 ist TAA-konform und wird von StarTech.com mit einer 2-Jahres-Garantie sowie lebenslangem kostenlosem technischem Support angeboten.The StarTech.com Advantage
Weitere Informationen:
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
108 W
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
Eingangsstrom
1.6 A
Ausgangsspannung
12 V
Ausgangsstrom
9 A
Steckertypen enthalten
ANZ, EU, JP, NA, UK
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
470 mm
Höhe des Versandkartons
285 mm
Betriebsbedingungen
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 80 %
Betriebstemperatur
5 - 45 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 85 °C
Zertifikate
Zertifizierung
CE, FCC, TAA, REACH
Technische Details
Produkttyp
USB-Flash-Drive-Duplikator
Anzahl der simultanen Kopien
7 Kopien
Schnittstelle
USB 2.0
Duplizierende Operationsmodelle
Kopieren, Löschen
USB-Stecker
USB Typ-A
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Stahl
Maximal unterstützte Speicherkapazität
2 TB
Transferrate
1.5 GB/min
Plug
Ja
Chipsatz
Xilinx Spartan - XC3S700A
Datenpaket-Pufferspeicher
128 MB
LED-Anzeigen
Aktivität, Störung
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Bildschirm
Display
LCD
Verpackungsdaten
Paketgewicht
3000 g
Verpackungshöhe
85 mm
Verpackungslänge
445 mm
Verpackungsbreite
235 mm
AC-Netzadapter
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Verpackungstiefe
445 mm
Gewicht und Abmessungen
Abmessungen (BxTxH)
160 x 190 x 35 mm
Gewicht
1100 g
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 685,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 749,78*
€ 892,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 733,58*
€ 872,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 725,18*
€ 862,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 710,92*
€ 845,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 685,30*
€ 815,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.