Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Soennecken Klebefilme 19 mm x 33 m 8 Stück/Pack. - 33 m - Transparent - Polypropylen (PP) - Karton - Papier - Kunststoff - 19 mm - 8 Stück(e) (5847)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-3895991
Hersteller:
     Soennecken
Herst.-Nr.:
     5847
EAN/GTIN:
     4003630134615
Suchbegriffe:
Klebe-Streifen
Klebebandstreifen
Klebefilm
Klebestreifen

Produkttext

Universell einsetzbar für alle üblichen Anwendungen im Büro oder auch zum Verpacken. Gute Klebkraft auf den meisten Oberflächen. Für alle handelsüblichen Abroller geeignet. Ohne Lösungsmittel. Material: Polypropylen. Farbe: transparent.

Hauptmerkmale

Merkmale  
Länge (m)  33 m
Produktfarbe  Transparent
Material  Polypropylen (PP)
Für Materialien geeignet  Karton, Papier, Kunststoff
  
Technische Details  
Enthält nicht  Lösungsmittel
  
Gewicht und Abmessungen  
Breite  19 mm
  
Lieferumfang  
Menge pro Packung  8 Stück(e)

Weitere Informationen:
Länge (m):
33 m
Produktfarbe:
Transparent
Material:
Polypropylen (PP)
Für Materialien geeignet:
Karton, Papier, Kunststoff
Enthält nicht:
Lösungsmittel
Breite:
19 mm
Menge pro Packung:
8 Stück(e)
Weitere Suchbegriffe: PP-Klebeband, PP-Packband, Polypropylen-Packband, klebefilm 19mmx33m transparent 8 st, pp-klebeband, pp-klebeband transparent, 5847, soennecken, transparent, st./pack., stpack, pack, klebefilm, 19mmx33m, klebefilme, polypropylen, karton, papier, kunststoff, stück(e, stcke, stück
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Paket
€ 7,95*
ab € 2,16*
€ 3,32*
3 Tage
524
pro Paket
€ 5,95*
ab € 2,27*
€ 3,38*
Lager 2753
pro Stück
€ 3,50*
ab € 20,86*
€ 27,49*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,49*
€ 32,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,27*
€ 31,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,49*
€ 30,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,37*
€ 29,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 22,58*
€ 26,87
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 20,86*
€ 24,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
3M
C6001933
ab € 1,60*
Ähnlich
3M
M8101933
ab € 2,06*
Ähnlich
3M
5501933K
ab € 6,92*
Ähnlich
tesa
57207-00001-00
ab € 0,08137*
Ähnlich
tesa
57405
ab € 0,9125*
Ähnlich
tesa
57043-00000-00
ab € 1,74*
Ähnlich
tesa
57074-00000-01
ab € 10,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.