Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scotch® Magic™ Unsichtbares Klebeband, 1 Rolle, 19 mm x 33 m


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Scotch® Magic™ Unsichtbares Klebeband, 1 Rolle, 19 mm x 33 m
Scotch® Magic™ Unsichtbares Klebeband, 1 Rolle, 19 mm x 33 m
Scotch® Magic™ Unsichtbares Klebeband, 1 Rolle, 19 mm x 33 m
Artikel-Nr.:
     1682-164033300
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     M8101933
EAN/GTIN:
     03134375002677
Suchbegriffe:
Beutelschließer-Klebeband
Beutelverschlussgerät Selbstklebeba...
Klebeband für Beutelschließer
Beschreibbares Klebeband
Das Scotch® Magic™ Klebeband ist das originale matte, unsichtbare Klebeband mit Hunderten von Anwendungsmöglichkeiten. Milchig auf der Rolle, aber unsichtbar, wenn angewendet. Mit Kugelschreiber, Bleistift oder Marker beschreibbar.
Weitere Informationen:
Brand:
Scotch®
Produktfarbe:
transparent
Produkttyp:
Klebeband
Klebstofftyp:
synthetisches Acrylat
Gesamtbreite:
19 mm
Gesamtlänge:
33 m
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
235
1
pro Paket
€ 5,95*
ab € 2,06*
€ 2,95*
1 Tag
293
1
pro Paket
€ 5,49*
ab € 2,10*
€ 3,01*
1
pro Rolle
€ 4,30*
ab € 2,11*
€ 3,02*
2 Tage
2314
1
pro Paket
€ 2,90*
ab € 2,16*
€ 3,10*
17 Tage
nicht lagernd
12
pro Paket
€ 6,95*
ab € 2,52962*
€ 3,29962*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 2,95*
€ 3,51
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 2,74*
€ 3,26
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 2,69*
€ 3,20
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 2,65*
€ 3,15
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 2,59*
€ 3,08
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 2,06*
€ 2,45
pro Paket
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.