Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-3894078 Herst.-Nr.: 19093 EAN/GTIN: 0817882022668 |
| |
|
| | |
| Ubiquiti Networks PrismStation. Antenne Zunahmeniveau (max): 14 dBi, Netzwerkanschlußtyp: 10/100/1000, Antenna Zuwachs (5 GHz): 14 dBi. LED-Anzeigen: Leistung, Montage: Wand- / Mast, Produktfarbe: Schwarz, Weiß. Energiequelle: Gleichstrom, Stromverbrauch (max.): 10 W. Breite: 174 mm, Tiefe: 174 mm, Höhe: 184 mm (19093) Weitere Informationen: | | Gewicht: | 2,7 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: WLAN Bridge, Wireless LAN Bridge, ubiquiti access point, access point, ubiquiti, prismstation, 19093, ps5ac, airmax, ps5aceu, antenna, radio, networks, prism, station, shielded, 5ghz, base, airprism, technologie, uisp, wireless, mbit/s, white, power, over, ethernet, prismstation., antenne, zunahmeniveau |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,00* | ab € 226,92* | € 257,87* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 234,82* | € 267,38* | | | | | | 3 Tage | | | | | € 8,00* | ab € 234,82* | € 267,40* | | | | | 1 Tag | | | | | € 7,50* | ab € 237,37* | € 270,84* | | | | | 21 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 238,15* | € 272,55* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|