Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ubiquiti PrismStation Netzwerk-Antenne 14 dBi


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ubiquiti PrismStation Netzwerk-Antenne 14 dBi
Ubiquiti PrismStation Netzwerk-Antenne 14 dBi
Artikel-Nr.:
     CIDE1-37374916
Hersteller:
     Ubiquiti Networks
Herst.-Nr.:
     PS-5AC-45
EAN/GTIN:
     810354029899
Suchbegriffe:
Access Point
AccessPoint
Drahtlose Basisstation
WLAN Access-Point
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
Gleichstrom
Stromverbrauch (max.)
10 W
Eingangsspannung
24 V
Lieferumfang
Montageset
Ja
Leistungen
Antenne Zunahmeniveau (max)
14 dBi
Frequenzband
5 GHz
Verkabelungstechnologie
10/100/1000Base-T(X)
Antenna Zuwachs (5 GHz)
14 dBi
Horizontale beam Weite (5 GHz)
45 °
Vertikale beam Weite (5 GHz)
45 °
Speicherkapazität
128 MB
Interner Speichertyp
DDR2
Gewicht und Abmessungen
Breite
174 mm
Tiefe
174 mm
Höhe
184 mm
Gewicht
1070 g
Merkmale
LED-Anzeigen
Leistung
Montage
Wand- / Mast
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 95 %
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 226,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 258,40*
€ 307,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 253,46*
€ 301,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 246,44*
€ 293,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 242,95*
€ 289,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 226,55*
€ 269,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.