Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1085-144463 Herst.-Nr.: PS-5AC EAN/GTIN: 817882022668 |
| |
|
| | |
| Geschirmte airMAX AC-Funkbasis mit airPrism-Technologie. Geeignet für Hochgeschwindigkeitsverbindungen der Carrier-Klasse Spezielles WLAN-Management-Radio Kompatibel mit Horn-5-30, Horn-5-45, Horn-5-60, Horn-5-90 Technische Spezifikationen Mechanisch Maße Gerät: 155 x 155 x 104 mm (5,2 x 5,2 x 4,1") Montagematerial: 83 x 117 x 69 mm (3,3 x 4,6 x 2,7") Gewicht Enteisung: 0,8 kg (1,7 lb) Montagematerial: 0,8 kg (1,7 lb) Windbelastung 31 N bei 200 km/h (7 lbf bei 125 mph) Windüberlebensfähigkeit 200 km/h (125 mph) Montage Mastmontagesatz (im Lieferumfang enthalten) Hardware Netzwerkschnittstelle (1) GbE RJ45-Port Power-Methode Passives 24-V-PoE (Paare 4, 5+; 7, 8 Return) Stromversorgung 24V, 1A Gigabit PoE-Adapter (im Lieferumfang enthalten) Max.Energieverbrauch 10W Unterstützter Spannungsbereich 20–26 V Gleichstrom ESD/EMP-Schutz Luft/Kontakt: ± 24 kV HF-Anschluss (1) GPS Max.VSWR 2:1 Polarisation Dual-Linear LED (1) Macht Betriebstemperatur -40 bis 70 °C (-40 bis 158 °F) Betriebsfeuchtigkeit 5 bis 95 % nicht kondensierend Zertifizierungen CE, FCC, IC Betriebsfrequenz (MHz) US/CA U-NII-1 U-NII-2A U-NII-2C U-NII-3 5150 - 5250 MHz 5250 - 5350 MHz 5470 - 5725 MHz 5725 - 5850 MHz Weltweit 5150 - 5875 MHz Managementfunk (MHz) USA/Kalifornien 2412 - 2462 MHz Weltweit 2412 - 2472 MHz |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1085 | | | | | | € 6,00* | ab € 219,49* | € 247,48* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 7,50* | ab € 222,84* | € 250,49* | | | | | 18 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 223,08* | € 251,82* | | | | | 5 Tage | | | | | € 8,00* | ab € 227,05* | € 256,32* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 233,00* | € 263,07* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1085 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1085 | | Versand: Lager 1085 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,00* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1085 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|