Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Inc Samsung MLT-R303 - Schwarz - Druckerbildeinheit (SV145A)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     2753I-3886680
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     SV145A
EAN/GTIN:
     0191628484492
Suchbegriffe:
Bildtrommel
Entwicklereinheit
Fotoeinheit
Fotoleiter

Übersicht

Kurzinfo  Samsung MLT-R303 - Schwarz - Druckerbildeinheit
Gruppe  Druckerverbrauchsmaterial
Hersteller  HP Inc.
Hersteller Art. Nr.  SV145A
Modell  Samsung MLT-R303
EAN/UPC  0191628484492

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Samsung MLT-R303 - Schwarz - Druckerbildeinheit
Produkttyp  Druckerbildeinheit
Drucktechnologie  Laser
Druckfarbe  Schwarz
Kapazität  Bis zu 100000 Seiten

Ausführliche Details

Allgemein  
Transportbreite  39.9 cm
Transporttiefe  22.1 cm
Transporthöhe  14 cm
Transportgewicht  1.53 kg
  
Verbrauchsmaterial  
Verbrauchsmaterialtyp  Druckerbildeinheit
Drucktechnologie  Laser
Farbe  Schwarz
Kapazität  Bis zu 100000 Seiten
  
Verschiedenes  
Farbkategorie  Schwarz

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,4 kg
Transportbreite:
39.9 cm
Transporttiefe:
22.1 cm
Transporthöhe:
14 cm
Transportgewicht:
1.53 kg
Verbrauchsmaterialtyp:
Druckerbildeinheit
Drucktechnologie:
Laser
Farbe:
Schwarz
Kapazität:
Bis zu 100000 Seiten
Farbkategorie:
Schwarz

Kompatible Geräte:
Samsung:
ProXpress M 4560 FX; ProXpress M 4580 FX
Weitere Suchbegriffe: Photoleiter, Trommeleinheit, Bildtrommel Hewlett-Packard, Entwicklereinheit Hewlett-Packard, Fotoeinheit Hewlett-Packard, Fotoleiter Hewlett-Packard, Photoleiter Hewlett-Packard, Trommeleinheit Hewlett-Packard, Bildtrommel Samsung, Entwicklereinheit Samsung, Fotoeinheit Samsung, Fotoleiter Samsung, Photoleiter Samsung, Trommeleinheit Samsung, HP Toner, Hewlett-Packard Toner, Lasertoner Hewlett-Packard, Toner Cartridge Hewlett-Packard, Toner HP, Toner Hewlett-Packard, Tonerkartusche Hewlett-Packard, Tonerkassette Hewlett-Packard, samsung bildtrommel, bildtrommel, hp toner schwarz, sv145a, samsung, mltr303, r303, proxpress, 4580, imaging, unit, original, 100.000, m4580fx, schwarz, 8806086075701, 100000, black, 100.000seiten, toner, bildeinheit, trommeleinheit, seiten, mltr303/see, trommel, 100k, inc., druckerbildeinheit, slm4560fx
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
€ 4,50*
ab € 124,80*
€ 157,52*
17 Tage
nicht lagernd
€ 4,15*
ab € 129,49*
€ 165,84*
11 Tage
58
€ 6,90*
ab € 128,26*
€ 169,32*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 138,82*
€ 175,49*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 156,74*
€ 194,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 175,49*
€ 208,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 169,21*
€ 201,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 158,64*
€ 188,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 144,18*
€ 171,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 138,82*
€ 165,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HP
SV023A
ab € 193,92*
Ähnlich
WhiteBox
SV023A
ab € 62,09*
Ähnlich
Ampertec
SV023A
ab € 52,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.