Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lindy Gold - DisplayPort-Kabel - DisplayPort (M) bis DisplayPort (M) - DisplayPort 1,2 - 20,0m - 4K Unterstützung - Grau (36298)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Lindy 36298 DisplayPort-Kabel 20 m Grau
Lindy 36298 DisplayPort-Kabel 20 m Grau
Lindy 36298 DisplayPort-Kabel 20 m Grau
Lindy 36298 DisplayPort-Kabel 20 m Grau
Artikel-Nr.:
     2753I-3884342
Hersteller:
     Lindy
Herst.-Nr.:
     36298
EAN/GTIN:
     4002888362986
Suchbegriffe:
DisplayPort Kabel
displayport kabel 20m lindy
displayport kabel 20m
displayport kabel

Übersicht

Kurzinfo  Lindy Gold - DisplayPort-Kabel - DisplayPort (M) bis DisplayPort (M) - DisplayPort 1.2 - 20 m - 4K Unterstützung - Grau
Gruppe  System- und Stromkabel
Hersteller  Lindy
Hersteller Art. Nr.  36298
Modell  Gold
EAN/UPC  4002888362986

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Lindy Gold DisplayPort-Kabel - 20 m
Typ  DisplayPort-Kabel
Technologie  Dreifachisolierung
Besonderheiten  4K Unterstützung, OFC (Oxygen Free Copper), HDCP-kompatibel, Rund, Poly-Beutel Verpackung
Länge  20 m
Anschluss  20-poliger DisplayPort - männlich
Stecker (zweites Ende)  20-poliger DisplayPort - männlich
Produktzertifizierungen  DisplayPort 1.2
Farbe  Grau

Ausführliche Details

Allgemein  
Typ  DisplayPort-Kabel
Technologie  Dreifachisolierung
Abschirmungsmaterial  Kupfergeflecht
Kabelmantelmaterial  PVC
American Wire Gauge (AWG)  24
Beschichteter Stecker  Gold
Besonderheiten  4K Unterstützung, OFC (Oxygen Free Copper), HDCP-kompatibel, Rund, Poly-Beutel Verpackung
Länge  20 m
Farbe  Grau
  
Konnektivität  
Anschluss  20-poliger DisplayPort - männlich
Stecker (zweites Ende)  20-poliger DisplayPort - männlich
  
Verschiedenes  
Kennzeichnung  DisplayPort 1.2, UL, RoHS, REACH

Weitere Informationen:
Gewicht:
2,3 kg
Typ:
DisplayPort-Kabel
Technologie:
Dreifachisolierung
Abschirmungsmaterial:
Kupfergeflecht
Kabelmantelmaterial:
PVC
American Wire Gauge (AWG):
24
Beschichteter Stecker:
Gold
Länge:
20 m
Farbe:
Grau
Anschluss:
20-poliger DisplayPort - männlich
Stecker (zweites Ende):
20-poliger DisplayPort - männlich
Kennzeichnung:
DisplayPort 1.2, UL, RoHS, REACH
Weitere Suchbegriffe: displayport, lindy, 36298, gold, stecker, displayportkabel, grau, kabel, line, unterstützung, untersttzung, aufloesung:, 4096x2160, 60hz, 4:4:4, 8bit, anschlusskabel, 20.00, 4k30hz, 4096, 2160, aufloesung, 2000
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,50*
ab € 152,62*
€ 184,20*
3 Tage
5
€ 4,50*
ab € 161,69*
€ 193,28*
€ 6,78*
ab € 163,41*
€ 194,36*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 164,80*
€ 195,49*
33 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 170,54*
€ 199,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 195,49*
€ 232,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 192,17*
€ 228,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 184,93*
€ 220,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 179,59*
€ 213,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 164,80*
€ 196,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.