Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung CLT-R804 50000Seiten Schwarz - Cyan - Magenta - Gelb Drucker-Trommel (SS673A)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-3808278
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     SS673A
EAN/GTIN:
     0191628543571
Suchbegriffe:
Bildtrommel
Entwicklereinheit
Fotoeinheit
Fotoleiter

Übersicht

Kurzinfo  Samsung CLT-R804 - Schwarz, Gelb, Cyan, Magenta - Druckerbildeinheit
Gruppe  Druckerverbrauchsmaterial
Hersteller  HP Inc.
Hersteller Art. Nr.  SS673A
EAN/UPC  

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Samsung CLT-R804 - Schwarz, Gelb, Cyan, Magenta - Druckerbildeinheit
Produkttyp  Druckerbildeinheit
Drucktechnologie  Laser
Druckfarbe  Schwarz, Gelb, Cyan, Magenta
Kapazität  Bis zu 50000 Seiten

Ausführliche Details

Allgemein  
Transportbreite  58.1 cm
Transporttiefe  13.8 cm
Transporthöhe  11.1 cm
Transportgewicht  1.45 kg
  
Verbrauchsmaterial  
Verbrauchsmaterialtyp  Druckerbildeinheit
Drucktechnologie  Laser
Farbe  Schwarz, Gelb, Cyan, Magenta
Kapazität  Bis zu 50000 Seiten
  
Verschiedenes  
Farbkategorie  Schwarz, Blau, Purpur, Gelb

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,2 kg
Transportbreite:
58.1 cm
Transporttiefe:
13.8 cm
Transporthöhe:
11.1 cm
Transportgewicht:
1.45 kg
Verbrauchsmaterialtyp:
Druckerbildeinheit
Drucktechnologie:
Laser
Farbe:
Schwarz, Gelb, Cyan, Magenta
Kapazität:
Bis zu 50000 Seiten
Farbkategorie:
Schwarz, Blau, Purpur, Gelb

Kompatible Geräte:
Samsung:
MultiXpress X 3200 Series; MultiXpress X 3220 NR; MultiXpress X 3280 NR
Weitere Suchbegriffe: Photoleiter, Trommeleinheit, Bildtrommel Hewlett-Packard, Entwicklereinheit Hewlett-Packard, Fotoeinheit Hewlett-Packard, Fotoleiter Hewlett-Packard, Photoleiter Hewlett-Packard, Trommeleinheit Hewlett-Packard, Bildtrommel Samsung, Entwicklereinheit Samsung, Fotoeinheit Samsung, Fotoleiter Samsung, Photoleiter Samsung, Trommeleinheit Samsung, HP Toner, Hewlett-Packard Toner, Lasertoner Hewlett-Packard, Toner Cartridge Hewlett-Packard, Toner HP, Toner Hewlett-Packard, Tonerkartusche Hewlett-Packard, Tonerkassette Hewlett-Packard, Lasertoner, Original-Toner, Toner, Toner Cartridge, Tonercartridge, Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonermodul, Tonerpatrone, hp bildtrommel, bildtrommel, samsung, cltr804, r804, 3220, 3280, ss673a, multixpress, schwarz, magenta, original, cyan, gelb, druckerbildeinheit, slx3220nr, slx3280nr, x3220nr, x3280nr, imaging, unit, 50000, inc., 50.000, cltr804/see, 50000seiten, cltr804see, ersetzt
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
24
€ 7,50*
ab € 53,00*
€ 69,09*
2 Tage
50
€ 4,50*
ab € 53,11*
€ 69,97*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 55,45*
€ 72,27*
€ 4,50*
ab € 55,88*
€ 72,28*
€ 5,95*
ab € 57,15*
€ 73,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,27*
€ 86,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,73*
€ 85,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,86*
€ 78,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,27*
€ 75,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,45*
€ 65,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.