Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-3753445 Herst.-Nr.: 36292 EAN/GTIN: 4002888362924 |
| |
|
| | |
| Übersicht Kurzinfo | Lindy Gold - DisplayPort-Kabel - DisplayPort (M) bis DisplayPort (M) - DisplayPort 1.4 - 2 m - rund, robust, 4K Unterstützung - Grau | Gruppe | System- und Stromkabel | Hersteller | Lindy | Hersteller Art. Nr. | 36292 | Modell | Gold | EAN/UPC | 4002888362924 | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | Lindy Gold DisplayPort-Kabel - 2 m | Typ | DisplayPort-Kabel | Technologie | Dreifachisolierung | Besonderheiten | Rund, robust, 4K Unterstützung, OFC (Oxygen Free Copper), HDCP-kompatibel, DPCP-konform | Länge | 2 m | Anschluss | 20-poliger DisplayPort - männlich | Stecker (zweites Ende) | 20-poliger DisplayPort - männlich | Produktzertifizierungen | DisplayPort 1.4 | Farbe | Grau | Ausführliche Details Allgemein | | Typ | DisplayPort-Kabel | Technologie | Dreifachisolierung | Abschirmungsmaterial | Kupfergeflecht | Kabelmantelmaterial | PVC | American Wire Gauge (AWG) | 24 | Beschichteter Stecker | Gold | Besonderheiten | Rund, robust, 4K Unterstützung, OFC (Oxygen Free Copper), HDCP-kompatibel, DPCP-konform | Länge | 2 m | Farbe | Grau | | | Konnektivität | | Anschluss | 20-poliger DisplayPort - männlich | Stecker (zweites Ende) | 20-poliger DisplayPort - männlich | | | Verschiedenes | | Kennzeichnung | DisplayPort 1.4 | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,3 kg | Typ: | DisplayPort-Kabel | Technologie: | Dreifachisolierung | Abschirmungsmaterial: | Kupfergeflecht | Kabelmantelmaterial: | PVC | American Wire Gauge (AWG): | 24 | Beschichteter Stecker: | Gold | Länge: | 2 m | Farbe: | Grau | Anschluss: | 20-poliger DisplayPort - männlich | Stecker (zweites Ende): | 20-poliger DisplayPort - männlich | Kennzeichnung: | DisplayPort 1.4 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: displayport, 36292, lindy, gold, stecker, displayportkabel, grau, kabel, rund, robust, unterstützung, untersttzung, line, 8k60hz, anschlusskabel, 2.00 |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 39,27* | € 52,19* | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 41,11* | € 54,80* | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 41,29* | € 54,81* | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,00* | ab € 51,06* | € 67,12* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 57,44* | € 74,68* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|