Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-3746334 Herst.-Nr.: HB30A3A1CSFS EAN/GTIN: 0065030866118 |
| |
|
| | |
| Übersicht Kurzinfo | StarTech.com 4 Port USB 3.0 Hub - USB-A to USB-A und USB C - Hub - 3 x SuperSpeed USB 3.0 + 1 x USB-C - Desktop | Gruppe | Hubs und Switches | Hersteller | StarTech.com | Hersteller Art. Nr. | HB30A3A1CSFS | EAN/UPC | 0065030866118 | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | StarTech.com 4 Port USB 3.0 Hub - USB-A to USB-A undamp; USB C - Hub - 4 Anschlüsse | Gerätetyp | Hub - 4 Anschlüsse | Untertyp | USB | Ports | 3 x SuperSpeed USB 3.0 + 1 x USB-C | Produktzertifizierungen | USB 1.1, USB 2.0, USB 3.0, USB 3.1 | Lokalisierung | Australien, Nordamerika, Großbritannien und Nordirland, Europa | Servicepaket | | Ausführliche Details Allgemein | | Gerätetyp | Hub - 4 Anschlüsse | Art | Desktop | Untertyp | USB | Ports | 3 x SuperSpeed USB 3.0 + 1 x USB-C | Produktzertifizierungen | USB 1.1, USB 2.0, USB 3.0, USB 3.1 | | | Erweiterung / Konnektivität | | Schnittstellen | 3 x USB 3.0 - Type A 1 x USB 3.1 - Type C 1 x USB - Type A | | | Stromversorgung | | Stromversorgungsgerät | Externer Netzadapter | Installierte Anzahl | 1 | | | Verschiedenes | | Produktzertifizierungen | USB Battery Charging Specification Rev. 1.2 | Lokalisierung | Australien, Nordamerika, Großbritannien und Nordirland, Europa | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,4 kg | Gerätetyp: | Hub - 4 Anschlüsse | Art: | Desktop | Untertyp: | USB | Ports: | 3 x SuperSpeed USB 3.0 + 1 x USB-C | Produktzertifizierungen: | USB 1.1, USB 2.0, USB 3.0, USB 3.1 | Stromversorgungsgerät: | Externer Netzadapter | Installierte Anzahl: | 1 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: usba, usbc, desktop, startech, port, inklusive, netzteil, hb30a3a1csfs, startech.com, superspeed, p/n:, cfastrwu3c, sdmsdrwu3ac, usb312sat3cb, usb315cb2m, usblt1mws, usbltm1mbk, startechcom, usb3.0, .com, anschlüsse, hub., usb30, anschlsse, usb3, with |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,50* | ab € 40,67* | € 54,94* | | | | | 32 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 41,90* | € 56,70* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 46,81* | € 62,60* | | | | | 4 Tage | | | | | € 1,00* | ab € 50,53* | € 66,33* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 56,82* | € 74,49* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|