Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zebra ZXP Series 7 - Plastikkartendrucker - Farbe - Duplex - Thermosublimations-Rückübertragung - CR-80 Card (85.6 x 54 mm) (Z72-A00C0000EM00)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-3745244
Hersteller:
     Zebra
Herst.-Nr.:
     Z72-A00C0000EM00
EAN/GTIN:
     5712505935699
Suchbegriffe:
Kartendrucker
Plastikkarten Drucker
RFID-Drucker
Thermo-Sublimationsdrucker

Übersicht

Kurzinfo  Zebra ZXP Series 7 - Plastikkartendrucker - Farbe - Duplex - Thermosublimations-Rückübertragung - CR-80 Card (85.6 x 54 mm) bis zu 300 Karten/Stunde (Farbe) - Kapazität: 200 Karten - USB 2.0, LAN
Gruppe  Drucker
Hersteller  Zebra Technologies
Hersteller Art. Nr.  Z72-A00C0000EM00
Modell  ZXP Series 7
EAN/UPC  5712505935699

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Zebra ZXP Series 7 - Plastikkartendrucker - Farbe - Thermosublimations-Rückübertragung
Druckertyp  Plastikkartendrucker - Thermosublimations-Rückübertragung - Farbe
Gewicht  12.2 kg
Lokalisierung  Großbritannien und Nordirland, Europa
Max. Mediengröße  CR-80 Card (85.6 x 54 mm)
Max. Mediengröße (angepasst)  85.6 mm x 54 mm
Druckgeschwindigkeit  Bis zu 300 Karten/Stunde - Farbe einseitig - CR-80 Card (85.6 x 54 mm)
Bis zu 225 Karten/Stunde - Farbe doppelseitig - CR-80 Card (85.6 x 54 mm)
Max. Auflösung (Farbe)  300 dpi
Automatisches Duplexing  Ja
Schnittstelle  USB 2.0, LAN
Medientyp  PVC Karte, PET-Karten, Composite-Karte (PVC), ABS-Karten, PETG-Karten
Gesamte Medienkapazität  200 Karten
Netzwerk  Druckserver
Stromversorgung  Wechselstrom 120/230 V
Systemanforderungen  Microsoft Windows Vista / XP / 7, Microsoft Windows Server 2008 (32/64-bits), Microsoft Windows Server 2003 (32/64-bits)
Microsoft Zertifizierung  Compatible with Windows 7
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  69.9 cm x 27.7 cm x 30.6 cm

Ausführliche Details

Allgemein  
Druckertyp  Plastikkartendrucker - Thermosublimations-Rückübertragung - Farbe
Lokalisierung  Großbritannien und Nordirland, Europa
  
Drucker  
Druckgeschwindigkeit  Bis zu 300 Karten/Stunde - Farbe einseitig - CR-80 Card (85.6 x 54 mm)
Bis zu 225 Karten/Stunde - Farbe doppelseitig - CR-80 Card (85.6 x 54 mm)
Eingebaute Geräte  Status-LCD, Kontaktlos-Smart Card-Encoder, Kontakt-Smart Card-Encoder
Anschlusstechnik  Verkabelt
Schnittstelle  USB 2.0, LAN
Max. Auflösung (Farbe)  300 dpi
Automatisches Duplexing  Ja
  
Medienhandhabung  
Medientyp  PVC Karte, PET-Karten, Composite-Karte (PVC), ABS-Karten, PETG-Karten
Max. Mediengröße  CR-80 Card (85.6 x 54 mm)
Max. Mediengröße (angepasst)  85.6 mm x 54 mm
Karten- / Etikettengröße  CR-80 Card (85.6 x 54 mm)
Zulässige Medienstärke  0.25 mm - 1.27 mm
Gesamte Medienkapazität  200 Karten
Vorlageneinzug für Medien  1 x automatisch - 200 Karten - CR-80 Card (85.6 x 54 mm)
Max. Medienkapazität  200 Karten
Ausgabefachkapazität  100 Karten
  
Netzwerk  
Netzwerk  Druckserver
  
Erweiterung / Konnektivität  
Verbindungen  1 x USB 2.0
1 x LAN - RJ-45
  
Verschiedenes  
Enthaltene Kabel  1 x USB-Kabel
Leistungsmerkmale  Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich)
Compatible with Windows 7  Die Anwendungen und Geräte mit dem "Compatible with Windows 17,80cm (7") Logo haben die Microsoft Versicherung, dass diese Produkte Tests für Kompatibilität und Zuverlässigkeit mit 32-Bit und 64-Bit-Windows-7 bestanden haben.
Kennzeichnung  FCC Klasse A zertifiziert
  
Stromversorgung  
Erforderliche Netzspannung  Wechselstrom 120/230 V
Nötige Frequenz  50/60 Hz
  
Software / Systemanforderungen  
Software inbegriffen  Treiber undamp; Dienstprogramme
Erforderliches Betriebssystem  Microsoft Windows Vista / XP / 7, Microsoft Windows Server 2008 (32/64-bits), Microsoft Windows Server 2003 (32/64-bits)
  
Umweltschutzstandards  
ENERGY STAR  Ja
  
Umgebungsbedingungen  
Min Betriebstemperatur  15 °C
Max. Betriebstemperatur  35 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb  20 - 80% (nicht kondensierend)
  
Abmessungen und Gewicht  
Breite  69.9 cm
Tiefe  27.7 cm
Höhe  30.6 cm
Gewicht  12.2 kg

Weitere Informationen:
Gewicht:
17,8 kg
Lokalisierung:
Großbritannien und Nordirland, Europa
Anschlusstechnik:
Verkabelt
Schnittstelle:
USB 2.0, LAN
Max. Auflösung (Farbe):
300 dpi
Automatisches Duplexing:
Ja
Max. Mediengröße:
CR-80 Card (85.6 x 54 mm)
Max. Mediengröße (angepasst):
85.6 mm x 54 mm
Karten- / Etikettengröße:
CR-80 Card (85.6 x 54 mm)
Zulässige Medienstärke:
0.25 mm - 1.27 mm
Gesamte Medienkapazität:
200 Karten
Vorlageneinzug für Medien:
1 x automatisch - 200 Karten - CR-80 Card (85.6 x 54 mm)
Max. Medienkapazität:
200 Karten
Ausgabefachkapazität:
100 Karten
Netzwerk:
Druckserver
Verbindungen:
1 x USB 2.0 , 1 x LAN - RJ-45
Enthaltene Kabel:
1 x USB-Kabel
Kennzeichnung:
FCC Klasse A zertifiziert
Erforderliche Netzspannung:
Wechselstrom 120/230 V
Nötige Frequenz:
50/60 Hz
Software inbegriffen:
Treiber undamp; Dienstprogramme
ENERGY STAR:
Ja
Min Betriebstemperatur:
15 °C
Max. Betriebstemperatur:
35 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb:
20 - 80% (nicht kondensierend)
Breite:
69.9 cm
Tiefe:
27.7 cm
Höhe:
30.6 cm
Weitere Suchbegriffe: Thermosublimationsdrucker, rfid-drucker zebra, rfid drucker, zebra, farbe, series, 0000, z72a00c0000em00, kartenstunde, plastikkartendrucker, duplex, thermosublimationsrückübertragung, cr80, card, 85.6, karten/stunde, kapazität:, karten, thermosublimationsrckbertragung, kapazitt, a00c0000em00, thermosublimations, rückübertragung, stunde, kapazität, ethernet, mifare, punkte/mm, 300dpi
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 1.816,06*
€ 1.894,47*
€ 1,00*
ab € 1.831,92*
€ 1.924,17*
Lager 2753
Frei Haus
ab € 1.879,28*
€ 1.966,48*
Frei Haus
ab € 2.022,29*
€ 2.113,98*
1 Tag
51
Frei Haus
ab € 2.104,35*
€ 2.188,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.966,48*
€ 2.340,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.955,87*
€ 2.327,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.915,56*
€ 2.279,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.892,84*
€ 2.252,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.879,28*
€ 2.236,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.