Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zebra ZXP Series 7 Kartendrucker / DUO USB ETH SMART RFID


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anwendungsbild - Zebra ZXP Series 7 Kartendrucker / DUO USB ETH SMART RFID
Anwendungsbild - Zebra ZXP Series 7 Kartendrucker / DUO USB ETH SMART RFID
Artikel-Nr.:
     230-Z72-A00C0000EM00
Hersteller:
     Zebra
Herst.-Nr.:
     Z72-A00C0000EM00
EAN/GTIN:
     5712505935699
Suchbegriffe:
Kartendrucker
Plastikkarten Drucker
RFID-Drucker
Thermo-Sublimationsdrucker
Zebra ZXP Series 7 Der neue Zebra ZXP Series 7-Drucker ist ein schneller und absolut zuverlässiger Kartendrucker für Druckaufträger mit höherem Druckvolumen. Er druckt in gestochen scharf in Fotoqualität. Einfacher Farbband-Wechsel, geringe Gesamtbetriebskosten sowie zuverlässige Druckergebnisse machen den ZXP 7 äußerst nutzerfreundlich. Ab Werk ist der Zebra ZXP 7 mit USB- und Ethernet-Port ausgestattet, was eine einfache Einbindung in ihr System ermöglicht. Der Drucker und die dazugehörigen Medien werden durch Verriegelungsmechanismen vor Zugriff durch Unbefugte geschützt. Er verfügt über eine Kartenzufuhr für ca. 200 Karten und ein Ausgabefach für ca. 100 Karten und bedruckt Sie gestochen scharf mit 300 dpi Ausflösung. Eigenschaften: USB- und Ethernet-Port monochromer oder farbiger Kartendruck ca. 12,2 kg Abmessungen (HxTxB): 306 x 277 x 699 mm Farbdruck: Thermosublimation monochromer Druck: Thermotransfer Optional: beidseitiges Druck Laminierstation Magnetstreifen Kodierer MIFARE® Kodierer Chipkodierung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2.104,35*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.188,48*
€ 2.604,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.175,37*
€ 2.588,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.131,06*
€ 2.535,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.107,82*
€ 2.508,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.104,35*
€ 2.504,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.