Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP 203A - Cyan - Original - LaserJet - Tonerpatrone (CF541A) (CF541A)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-3738299
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     CF541A
EAN/GTIN:
     0190781107095
Suchbegriffe:
HP Toner
Hewlett-Packard Toner
Lasertoner Hewlett-Packard
Toner Cartridge Hewlett-Packard

Übersicht

Kurzinfo  HP 203A - Cyan - Original - LaserJet - Tonerpatrone (CF541A)
Gruppe  Druckerverbrauchsmaterial
Hersteller  HP Inc.
Hersteller Art. Nr.  CF541A
Modell  HP 203A
EAN/UPC  

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  HP 203A - Cyan - Original - LaserJet - Tonerpatrone (CF541A)
Produkttyp  Tonerpatrone
Drucktechnologie  Laser
HP Untermarke  LaserJet
Druckfarbe  Cyan
Kapazität  Bis zu 1300 Seiten ISO/IEC 19798

Ausführliche Details

Allgemein  
Transportbreite  36.3 cm
Transporttiefe  9.6 cm
Transporthöhe  11.1 cm
Transportgewicht  750 g
  
Verbrauchsmaterial  
Verbrauchsmaterialtyp  Tonerpatrone
Drucktechnologie  Laser
HP Untermarke  LaserJet
Farbe  Cyan
Enthaltene Anz.  1er-Pack
Kapazität  Bis zu 1300 Seiten ISO/IEC 19798
  
Verschiedenes  
Farbkategorie  Blau

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,8 kg
Transportbreite:
36.3 cm
Transporttiefe:
9.6 cm
Transporthöhe:
11.1 cm
Transportgewicht:
750 g
Verbrauchsmaterialtyp:
Tonerpatrone
Drucktechnologie:
Laser
HP Untermarke:
LaserJet
Farbe:
Cyan
Enthaltene Anz.:
1er-Pack
Kapazität:
Bis zu 1300 Seiten ISO/IEC 19798
Farbkategorie:
Blau

Kompatible Geräte:
HP:
Color LaserJet Pro M 254 dnw; Color LaserJet Pro M 254 dw; Color LaserJet Pro M 254 nw; Color LaserJet Pro MFP M 280 nw; Color LaserJet Pro MFP M 281 fdn; Color LaserJet Pro MFP M 281 fdw; Color LaserJet Pro MFP M 281 fw
Weitere Suchbegriffe: Toner HP, Toner Hewlett-Packard, Tonerkartusche Hewlett-Packard, Tonerkassette Hewlett-Packard, Lasertoner, Original-Toner, Toner, Toner Cartridge, Tonercartridge, Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonermodul, Tonerpatrone, Wiederaufbereitete Toner, Wiederaufbereitete Tonerkartusche, lasertoner hp, lasertoner, laserjet, cf541a, cyan, 203a, original, tonerpatrone, color, m254dw, m254nw, m280nw, m281cdw, m281fdn, m281fdw, toner, 1300, cartridge, 1.300, seiten, inc., 1300seiten, 1001622426949, hewlett, packard, no.203a, hp203a
Angebote (33)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
100
pro Stück
€ 4,50*
ab € 62,53*
€ 76,59*
3 Tage
88
pro Stück
€ 4,15*
ab € 61,72*
€ 76,71*
pro Stück
€ 5,95*
ab € 62,82*
€ 77,16*
1 Tag
149
pro Stück
€ 7,50*
ab € 63,12*
€ 77,26*
Lager 2753
pro Stück
€ 3,50*
ab € 64,18*
€ 78,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,63*
€ 93,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,28*
€ 93,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,11*
€ 82,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,71*
€ 80,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,18*
€ 76,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.