Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson 378 - 4,8 ml - hell Cyan - Original - Blisterverpackung - Tintenpatrone (C13T37854010)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-3729482
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     C13T37854010
EAN/GTIN:
     8715946645803
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone

Übersicht

Kurzinfo  Epson 378 - 4.8 ml - hell Cyan - Original - Blisterverpackung - Tintenpatrone
Gruppe  Druckerverbrauchsmaterial
Hersteller  Epson
Hersteller Art. Nr.  C13T37854010
Modell  378
EAN/UPC  8715946645803

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Epson 378 - hell Cyan - Original - Tintenpatrone
Produkttyp  Tintenpatrone
Drucktechnologie  Tintenstrahl
Druckfarbe  Hell Cyan
Kapazität  4.8 ml
Patronenmerkmale  Epson Claria Photo HD Ink
Kapazität  Bis zu 360 Seiten
Packungstyp  Blisterverpackung

Ausführliche Details

Verbrauchsmaterial  
Verbrauchsmaterialtyp  Tintenpatrone
Drucktechnologie  Tintenstrahl
Farbe  Hell Cyan
Enthaltene Anz.  1er-Pack
Kapazität  4.8 ml
Patronenmerkmale  Epson Claria Photo HD Ink
Kapazität  Bis zu 360 Seiten
  
Verschiedenes  
Farbkategorie  Blau
Packungstyp  Blisterverpackung

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,0 kg
Verbrauchsmaterialtyp:
Tintenpatrone
Drucktechnologie:
Tintenstrahl
Farbe:
Hell Cyan
Enthaltene Anz.:
1er-Pack
Kapazität:
4.8 ml
Patronenmerkmale:
Epson Claria Photo HD Ink
Farbkategorie:
Blau
Packungstyp:
Blisterverpackung

Kompatible Geräte:
Epson:
Expression Photo XP-8000; Expression Photo XP-8005; Expression Photo XP-8500; Expression Photo XP-8500 Series; Expression Photo XP-8505; Expression Photo XP-8600; Expression Photo XP-8600 Series; Expression Photo XP-8605; Expression Photo XP-8700
Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Druckerpatrone Epson, Epson Druckerpatrone, Epson Tinte, Inkjet-Patrone Epson, Tinte Epson, Tintenstrahlpatrone Epson, Druckerpatrone für Epson, Inkjet-Patrone für Epson, Tintenstrahlpatrone für Epson, epson druckerpatrone light cyan, druckerpatrone epson, light cyan tinte epson, epson, expression, cyan, photo, c13t37854010, 37854010, hell, original, tintenpatrone, 8500, blisterverpackung, 8505, home, xp8605, xp8500, xp8505, xp8700, 8605, 8606, 8700, xp8606, xp8606;, light, eichhrnchen, eichhörnchen, 3785
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
€ 4,15*
ab € 8,63*
€ 12,42*
€ 5,95*
ab € 8,79*
€ 12,52*
32 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 8,89*
€ 12,70*
€ 4,50*
ab € 9,05*
€ 12,97*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 15,85*
€ 22,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,08*
€ 26,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,43*
€ 25,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,65*
€ 24,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,02*
€ 23,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,13*
€ 21,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,85*
€ 18,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epson
C11CK46402
ab € 138,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.