Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-3718341 Herst.-Nr.: PS24.0W9A2-2E EAN/GTIN: 0662919088601 |
| |
|
| | |
| Übersicht Kurzinfo | V7 Privacy Filter - Blickschutzfilter für Bildschirme - 61 cm (24") | Gruppe | Ausgabe Zubehör | Hersteller | V7 | Hersteller Art. Nr. | PS24.0W9A2-2E | Modell | Privacy Filter | EAN/UPC | 0662919088601 | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | V7 Privacy Filter - Blickschutzfilter für Bildschirme - 61 cm (24") | Produkttyp | Blickschutzfilter für Bildschirme | Kompatibilität der Bildschirmgröße | 61 cm (24") | Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 53.1 cm 29.8 cm | Ausführliche Details Allgemein | | Produkttyp | Blickschutzfilter für Bildschirme | Kompatibilität der Bildschirmgröße | 61 cm (24") | Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 53.1 cm 29.8 cm | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,4 kg | Produkttyp: | Blickschutzfilter für Bildschirme | Kompatibilität der Bildschirmgröße: | 61 cm (24") |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Monitorfilter, Bildschirm, Computer Monitore, Computermonitor, Flachbild Monitore, Flachbildschirm, Flatscreen, LCD Monitor, LED Monitor, Monitor, Monitore, TFT, TFT Display, TFT Monitor, TFT-Bildschirm, bildschirmfilter 24 zoll 16:9 v7, bildschirmfilter 24 zoll, bildschirmfilter, ps240w9a22e, privacy, ps24.0w9a22e, ps24, 0w9a2, filter, 16:9, blickschutzfilter, bildschirme, display, filt., 24.0in, size, 531x298, matt/glossy, videoseven, blickschutzfolie, bildformat:, passend, modell, gerätetypen):, monitor, filt, 240in, mattglossy |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 51,03* | € 66,51* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 63,28* | € 81,36* | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 63,33* | € 81,37* | | | | | 5 Tage | | | | | € 1,00* | ab € 63,55* | € 82,20* | | | | | 10 Tage | | | | | € 5,00* | ab € 64,16* | € 82,94* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|