Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE Midline - Festplatte - 1 TB - intern - 3.5" LFF (8.9 cm LFF) - SATA 6Gb/s - 7200 U/min


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-3717574
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     659337-B21
EAN/GTIN:
     0886111771660
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten

Übersicht

Kurzinfo  HPE Midline - Festplatte - 1 TB - intern - 3.5" LFF (8.9 cm LFF) - SATA 6Gb/s - 7200 U/min
Gruppe  Festplatten
Hersteller  Hewlett Packard Enterprise
Hersteller Art. Nr.  659337-B21
Modell  HPE Midline
EAN/UPC  4948382835833

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  HPE Midline - Festplatte - 1 TB - SATA 6Gb/s
Typ  Festplatte - intern
Kapazität  1 TB
Formfaktor  3.5" LFF (8.9 cm LFF)
Schnittstelle  SATA 6Gb/s
Datenübertragungsrate  600 MBps
Spindelgeschwindigkeit  7200 U/min
Entwickelt für  ProLiant DL160 Gen8, DL180 Gen9, DL20 Gen9, DL320e Gen8, DL80 Gen9, MicroServer Gen8, ML10 Gen9, ML10 v2, ML110 Gen9, ML310e Gen8, ML350e Gen8

Ausführliche Details

Allgemein  
Gerätetyp  Festplatte - intern
Kapazität  1 TB
Formfaktor  3.5" LFF (8.9 cm LFF)
Schnittstelle  SATA 6Gb/s
  
Leistung  
Übertragungsrate Laufwerk  600 MBps (extern)
Spindelgeschwindigkeit  7200 U/min
  
Erweiterung und Konnektivität  
Schnittstellen  1 x SATA 6 Gb/s
Kompatibles Schaltfeld  3.5" LFF (8.9 cm LFF)
  
Informationen zur Kompatibilität  
Entwickelt für  HPE ProLiant DL160 Gen8 (3.5"), DL160 Gen8 Base (3.5"), DL160 Gen8 Entry (3.5"), DL160 Gen8 Performance (3.5"), DL180 Gen9 (3.5"), DL180 Gen9 Base (3.5"), DL180 Gen9 Entry (3.5"), DL180 Gen9 Storage (3.5"), DL20 Gen9 (3.5"), DL20 Gen9 Entry (3.5"), DL20 Gen9 Performance (3.5"), DL320e Gen8 (3.5"), DL320e Gen8 Base (3.5"), DL320e Gen8 Entry (3.5"), DL320e Gen8 Performance (3.5"), DL320e Gen8 v2 Base (3.5"), DL80 Gen9 (3.5"), DL80 Gen9 Entry (3.5"), MicroServer Gen8 (3.5"), MicroServer Gen8 Base (3.5"), MicroServer Gen8 Base Starter Kit (3.5"), MicroServer Gen8 Entry (3.5"), MicroServer Gen8 Performance (3.5" LFF), ML10 Gen9 (3.5"), ML10 Gen9 Entry (3.5"), ML10 Gen9 Performance (3.5"), ML10 v2 (3.5"), ML10 v2 Base (3.5"), ML10 v2 Entry (3.5"), ML10 v2 Performance (3.5"), ML110 Gen9 (3.5"), ML110 Gen9 Base (3.5"), ML110 Gen9 Entry (3.5"), ML310e Gen8 (3.5"), ML310e Gen8 Base (3.5"), ML310e Gen8 Entry (3.5"), ML310e Gen8 Performance (3.5"), ML310e Gen8 v2 (3.5"), ML310e Gen8 v2 Base (3.5"), ML310e Gen8 v2 Enty (3.5"), ML310e Gen8 v2 Performance (3.5"), ML350e Gen8 (3.5"), ML350e Gen8 Base (3.5"), ML350e Gen8 Entry (3.5"), ML350e Gen8 Performance (3.5"), ML350e Gen8 v2 (3.5"), ML350e Gen8 v2 Base (3.5"), ML350e Gen8 v2 Entry (3.5")

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,2 kg
Gerätetyp:
Festplatte - intern
Kapazität:
1 TB
Formfaktor:
3.5" LFF (8.9 cm LFF)
Schnittstelle:
SATA 6Gb/s
Übertragungsrate Laufwerk:
600 MBps (extern)
Spindelgeschwindigkeit:
7200 U/min
Schnittstellen:
1 x SATA 6 Gb/s
Kompatibles Schaltfeld:
3.5" LFF (8.9 cm LFF)
Weitere Suchbegriffe: Festplatte SATA, HDD SATA, Hard Drive SATA, Harddisk SATA, SATA Festplatte, SATA Festplatten, SATA HDD, SATA Hard Drive, SATA Harddisk, festplatte sata 1tb, festplatte sata, enterprise, sata, 659337, 659337b21, hewlett, packard, 7200, midline, festplatte, intern, 3.5", 6gb/s, 6gbs
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 79,28*
€ 82,70*
3 Tage
43
€ 7,50*
ab € 101,79*
€ 106,25*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 105,83*
€ 110,46*
3 Tage
2
Frei Haus
ab € 130,30*
€ 135,66*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 110,46*
€ 131,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 110,15*
€ 131,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 107,88*
€ 128,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 107,50*
€ 127,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 105,83*
€ 125,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HP
726897-B21
ab € 451,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.