Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com 1000BASE-LX - Gigabit Transceiver - LC Fiber - MSA Compliant - 10 km - Gigabit SFP Modul - Single Mode SFP - SFP (Mini-GBIC)- (SFP1000LXST)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-3717113
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     SFP1000LXST
EAN/GTIN:
     0065030873420
Suchbegriffe:
Fibre-Channel-Transceiver
LWL-Transceiver
Optischer Transceiver
GBIC-Modul

Übersicht

Kurzinfo  StarTech.com 1000BASE-LX - Gigabit Transceiver - LC Fiber - MSA Compliant - 10 km - Gigabit SFP Modul - Single Mode SFP - SFP (Mini-GBIC)-Transceiver-Modul - GigE - 1000Base-LX - LC Single-Modus - bis zu 10 km - 1310 nm - für P/N: US1GA30SFP, US1GC30SFP
Gruppe  Repeater und Transceiver
Hersteller  StarTech.com
Hersteller Art. Nr.  SFP1000LXST
Modell  .com 1000BASE-LX
EAN/UPC  0065030873420

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  StarTech.com 1000BASE-LX - Gigabit Transceiver - LC Fiber - MSA Compliant - 10 km - Gigabit SFP Modul - Single Mode SFP - SFP (Mini-GBIC)-Transceiver-Modul - GigE
Gerätetyp  SFP (Mini-GBIC)-Transceiver-Modul - LC Single-Modus
Formfaktor  Plug-in-Modul
Verdrahtungstyp  1000Base-LX
Datenübertragungsrate  1.25 Gbps
Optische Wellenlänge  1310 nm
Data Link Protocol  GigE
Maximaler Übertragungsbereich  10 km
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  1.39 cm x 5.84 cm x 1.26 cm
Gewicht  30 g
Entwickelt für  P/N: US1GA30SFP, US1GC30SFP

Ausführliche Details

Allgemein  
Gerätetyp  SFP (Mini-GBIC)-Transceiver-Modul
Formfaktor  Plug-in-Modul
Farbe  Silber
  
Netzwerk  
Anschlusstechnik  Kabelgebunden
Verdrahtungstyp  1000Base-LX
Data Link Protocol  GigE
Datenübertragungsrate  1.25 Gbps
Optische Wellenlänge  1310 nm
Maximaler Übertragungsbereich  10 km
Leistungsmerkmale  Vollduplex-Modus, Unterstützung von Digital Optical Monitoring (DOM), Digital Diagnostics Monitoring (DDM)
Produktzertifizierungen  IEEE 802.3z
  
Erweiterung/Konnektivität  
Schnittstellen  1 x Ethernet 1000Base-LX - LC Single-Modus x 2
  
Verschiedenes  
Kennzeichnung  FCC, RoHS, WEEE, MSA, RCM
  
Abmessungen und Gewicht  
Breite  1.39 cm
Tiefe  5.84 cm
Höhe  1.26 cm
Gewicht  30 g
  
Umgebungsbedingungen  
Min Betriebstemperatur  0 °C
Max. Betriebstemperatur  70 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb  5 - 95%
  
Informationen zur Kompatibilität  
Entwickelt für  P/N: US1GA30SFP, US1GC30SFP

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,1 kg
Gerätetyp:
SFP (Mini-GBIC)-Transceiver-Modul
Formfaktor:
Plug-in-Modul
Farbe:
Silber
Anschlusstechnik:
Kabelgebunden
Verdrahtungstyp:
1000Base-LX
Data Link Protocol:
GigE
Datenübertragungsrate:
1.25 Gbps
Optische Wellenlänge:
1310 nm
Maximaler Übertragungsbereich:
10 km
Produktzertifizierungen:
IEEE 802.3z
Schnittstellen:
1 x Ethernet 1000Base-LX - LC Single-Modus x 2
Kennzeichnung:
FCC, RoHS, WEEE, MSA, RCM
Breite:
1.39 cm
Tiefe:
5.84 cm
Höhe:
1.26 cm
Min Betriebstemperatur:
0 °C
Max. Betriebstemperatur:
70 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb:
5 - 95%
Entwickelt für:
P/N: US1GA30SFP, US1GC30SFP
Weitere Suchbegriffe: Netzwerk-Transceiver, Netzwerk-Transceiver-Modul, SFP-Modul, sfp-modul startech, fibre channel transceiver, 1000, 1000baselx, 1000base, startech.com, gigabit, startechcom, startech, sfp1000lxst, lc10, fiber, compliant, 1310, transceiver, modul, single, mode, minigbic)transceivermodul, gige, singlemodus, p/n:, us1ga30sfp, us1gc30sfp, transeiver, module, singlemode, minigbictransceivermodul
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
31 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 42,53*
€ 56,72*
Frei Haus
ab € 47,59*
€ 62,56*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 50,40*
€ 66,27*
€ 8,95*
ab € 50,90*
€ 68,47*
5 Tage
9
€ 1,00*
ab € 54,25*
€ 70,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,27*
€ 78,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,79*
€ 75,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,57*
€ 70,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,71*
€ 67,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,11*
€ 65,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,40*
€ 59,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.