Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adder DVA - Videokonverter - VGA - DVI


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ADDER DVA Videosignal-Konverter 1920 x 1200 Pixel
ADDER DVA Videosignal-Konverter 1920 x 1200 Pixel
Artikel-Nr.:
     2753I-3713287
Hersteller:
     Adder
Herst.-Nr.:
     DVA
EAN/GTIN:
     8716065339635
Suchbegriffe:
Video Converter
Video Konverter
Videokonverter
Videoumwandler

Übersicht

Kurzinfo  Adder DVA - Videokonverter - VGA - DVI
Gruppe  Videokarten
Hersteller  Adder
Hersteller Art. Nr.  DVA
Modell  Adder DVA
EAN/UPC  8716065339635

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Adder DVA - Videokonverter
Gerätetyp  Videokonverter
Max Auflösung  1920 x 1200
Schnittstellen  1 x VGA-Eingang - D-Sub (DB-15), 15-polig
1 x USB-Upstream - 4-poliger USB Typ B
1 x DVI-D-Ausgang - Digital DVI, 24+1-polig
1 x USB-Downstream - 4-poliger USB Typ A (nur Strom)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  5.5 cm x 7 cm x 2.5 cm

Ausführliche Details

Allgemein  
Gerätetyp  Videokonverter
Max Auflösung  1920 x 1200 bei 60 Hz
Schnittstellen  1 x VGA-Eingang - D-Sub (DB-15), 15-polig - männlich
1 x USB-Upstream - 4-poliger USB Typ B - weiblich
1 x DVI-D-Ausgang - Digital DVI, 24+1-polig - männlich
1 x USB-Downstream - 4-poliger USB Typ A (nur Strom) - weiblich
Besonderheiten  Stromversorgung über USB
  
Systemanforderungen  
Erforderliches Betriebssystem  Microsoft Windows 7 oder höher
  
Verschiedenes  
Enthaltene Kabel  1 x USB-Kabel Typ A auf Typ B - 45.5 cm
1 x VGA-Kabel - 41.5 cm
Kennzeichnung  Plug and Play, VESA DMT, FCC, DDC/CI, EMC 2004/108/EC, EDID-kompatibel
Breite  5.5 cm
Tiefe  7 cm
Höhe  2.5 cm
Gewicht  100 g
  
Umgebungsbedingungen  
Min Betriebstemperatur  0 °C
Max. Betriebstemperatur  40 °C

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,0 kg
Gerätetyp:
Videokonverter
Max Auflösung:
1920 x 1200 bei 60 Hz
Besonderheiten:
Stromversorgung über USB
Erforderliches Betriebssystem:
Microsoft Windows 7 oder höher
Breite:
5.5 cm
Tiefe:
7 cm
Höhe:
2.5 cm
Min Betriebstemperatur:
0 °C
Max. Betriebstemperatur:
40 °C
Weitere Suchbegriffe: video converter, adder, video, converter, technology, adderview, dvid, videokonverter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 100,92*
€ 129,88*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 169,47*
€ 205,96*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 205,96*
€ 245,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 199,95*
€ 237,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 192,68*
€ 229,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 188,28*
€ 224,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 169,47*
€ 201,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.