Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ADDER DVA Videosignal-Konverter 1920 x 1200 Pixel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ADDER DVA Videosignal-Konverter 1920 x 1200 Pixel
ADDER DVA Videosignal-Konverter 1920 x 1200 Pixel
Artikel-Nr.:
     CIDE2-37233750
Hersteller:
     Adder
Herst.-Nr.:
     DVA
EAN/GTIN:
     8716065339635
Suchbegriffe:
Video Converter
Video Konverter
Videokonverter
Videoumwandler
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
55 mm
Tiefe
70 mm
Höhe
25 mm
Gewicht
100 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176990
Energie
USB
Ja
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
1.5 W
Merkmale
Plug
Ja
Produktfarbe
Schwarz
Zertifizierung
CE, FCC
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Video
Maximale Video-Auflösung
1920 x 1200 Pixel
Video-Auflösung
1920 x 1200 Pixel
Anschlüsse und Schnittstellen
Hostschnittstelle
VGA (D-Sub)
Ausgangsschnittstelle
DVI-D
Anschluß zu PC
Ja
Weitere Suchbegriffe: video converter
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 130,82*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 130,82*
€ 155,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 127,73*
€ 152,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 115,80*
€ 137,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 113,24*
€ 134,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 101,00*
€ 120,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.