Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-3708966 Herst.-Nr.: EYV-00010 EAN/GTIN: 0889842203516 |
| |
|
| | |
| Übersicht Kurzinfo | Microsoft Surface Pen - Stift - 2 Tasten - kabellos - Bluetooth 4.0 - Platin - kommerziell | Gruppe | Zeigegeräte | Hersteller | Microsoft | Hersteller Art. Nr. | EYV-00010 | Modell | Surface Pen | EAN/UPC | 0889842203516 | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | Microsoft Surface Pen - Stift - Bluetooth 4.0 - Platin | Gerätetyp | Stift | Anschlusstechnik | Kabellos - Bluetooth 4.0 | Farbe | Platin | Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 14.61 cm x 0.97 cm x 0.97 cm | Gewicht | 20 g | Anzahl Tasten | 2 | Leistungsmerkmale | Radierer | Batterie | Typ AAAA | Preistyp | Kommerziell | Ausführliche Details Allgemein | | Gerätetyp | Stift | Breite | 14.61 cm | Tiefe | 0.97 cm | Höhe | 0.97 cm | Gewicht | 20 g | Farbe | Platin | | | Eingabegerät | | Anschlusstechnik | Kabellos | Schnittstelle | Bluetooth 4.0 | Anzahl Tasten | 2 | Druckbereiche | 4096 | Leistungsmerkmale | Radierer | | | Verschiedenes | | Zubehör im Lieferumfang | AAAA-Akku | Preistyp | Kommerziell | | | Batterie | | Typ | Typ AAAA | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,1 kg | Gerätetyp: | Stift | Breite: | 14.61 cm | Tiefe: | 0.97 cm | Höhe: | 0.97 cm | Farbe: | Platin | Anschlusstechnik: | Kabellos | Schnittstelle: | Bluetooth 4.0 | Anzahl Tasten: | 2 | Druckbereiche: | 4096 | Leistungsmerkmale: | Radierer | Zubehör im Lieferumfang: | AAAA-Akku | Preistyp: | Kommerziell | Typ: | Typ AAAA |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bedienstifte, Eingabestift, Tablet Eingabestift, Tablet Stift, Tablet Touchpen, Tabletstift, Touch Pen, Touchpen, bedienstifte microsoft, digital stift, surface, microsoft, platin, 00010, eyv00010, tasten, bluetooth, m1776, stylus, business, 1776, aktiver, kommerziell, laptop, stift, silber, silver, xznlfrde, kabellos, grau, zubehör, zubehr, commercial, xz/nl/fr/de, schreibspitze, eingabestift |
| | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 27 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 62,39* | € 79,09* | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 64,44* | € 82,01* | | | | | 4 Tage | | | | | € 8,00* | ab € 66,05* | € 83,64* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 66,32* | € 83,71* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 68,25* | € 86,26* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|