Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE SmartMemory - DDR4 - Modul - 16 GB - DIMM 288-PIN - 2666 MHz / PC4-21300 - CL19 - 1.2 V - registriert - ECC


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
HPE 835955-B21 Speichermodul 16 GB 1 x 16 GB DDR4 2666 MHz ECC
HPE 835955-B21 Speichermodul 16 GB 1 x 16 GB DDR4 2666 MHz ECC
Artikel-Nr.:
     2753I-3701644
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     835955-B21
EAN/GTIN:
     0889894339263
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR4 RAM
DDR4 ECC-RAM

Übersicht

Kurzinfo  HPE SmartMemory - DDR4 - Modul - 16 GB - DIMM 288-PIN - 2666 MHz / PC4-21300 - CL19 - 1.2 V - registriert - ECC
Gruppe  RAM
Hersteller  Hewlett Packard Enterprise
Hersteller Art. Nr.  835955-B21
Modell  HPE SmartMemory
EAN/UPC  4514953962316

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  HPE SmartMemory - DDR4 - Modul - 16 GB - DIMM 288-PIN - 2666 MHz / PC4-21300 - registriert
Produkttyp  Speichermodul
Kapazität  16 GB
Speichertyp  DDR4 SDRAM - DIMM 288-PIN
Erweiterungstyp  Systemspezifisch
Datenintegritätsprüfung  ECC
Geschwindigkeit  2666 MHz (PC4-21300)
Latenzzeiten  CL19 (19-19-19)
Leistungsmerkmale  Dual Rank, registriert
Spannung  1.2 V
Äquivalente Teilenummer OEM-Hersteller  HP 835955-B21
Entwickelt für  Nimble Storage dHCI Large Solution with HPE ProLiant DL380 Gen10, Medium Solution with HPE ProLiant DL360 Gen10, Small Solution with HPE ProLiant DL360 Gen10; ProLiant DL180 Gen10, DL325 Gen10, DL360 Gen10, DL380 Gen10, DL385 Gen10, DL388 Gen10, DL560 Gen10, DX380 Gen10, ML350 Gen10

Ausführliche Details

Allgemein  
Kapazität  16 GB
Erweiterungstyp  Systemspezifisch
Äquivalente Teilenummer OEM-Hersteller  HP 835955-B21
  
Speicher  
Typ  DRAM Speichermodul
Technologie  DDR4 SDRAM
Formfaktor  DIMM 288-PIN
Geschwindigkeit  2666 MHz (PC4-21300)
Latenzzeiten  CL19 (19-19-19)
Datenintegritätsprüfung  ECC
Besonderheiten  Dual Rank, registriert
Chip-Organisation  X8
Spannung  1.2 V
  
Informationen zur Kompatibilität  
Entwickelt für  HPE Nimble Storage dHCI Large Solution with HPE ProLiant DL380 Gen10, Medium Solution with HPE ProLiant DL360 Gen10, Small Solution with HPE ProLiant DL360 Gen10
HPE ProLiant DL180 Gen10, DL180 Gen10 Entry, DL325 Gen10, DL325 Gen10 Entry, DL325 Gen10 Performance, DL325 Gen10 SMB Solution, DL360 Gen10 All Flash Server for Weka, DL360 Gen10 Compute Server for Cohesity DataPlatform, DL360 Gen10 Low, DL360 Gen10 Network Choice, DL360 Gen10 Performance for Cohesity DataPlatform, DL360 Gen10 Remote Office Branch Office Server for Cohesity DataPlatform, DL360 Gen10 SMB, DL360 Gen10 SMB Network Choice, DL360 Gen10 Solution, DL380 Gen10 48TB Server for Cohesity DataPlatform, DL380 Gen10 96TB Server for Cohesity DataPlatform, DL380 Gen10 All Flash Server for Datera, DL380 Gen10 Entry SMB, DL380 Gen10 for Cohesity DataPlatform, DL380 Gen10 for SAP HANA Compute Block, DL380 Gen10 Hybrid Server for Datera, DL380 Gen10 Network Choice, DL380 Gen10 Network Choice for CTERA, DL380 Gen10 Network Choice for SAP HANA Compute Block, DL380 Gen10 NVMe All Flash Server for Datera, DL380 Gen10 Server for CTERA, DL380 Gen10 SMB, DL380 Gen10 SMB Networking Choice, DL380 Gen10 Solution, DL385 Gen10, DL385 Gen10 Base, DL385 Gen10 Entry, DL385 Gen10 High-Performance, DL385 Gen10 Performance, DL385 Gen10 SMB, DL385 Gen10 Solution, DL388 Gen10, DL388 Gen10 Network Choice, DL560 Gen10 for SAP HANA Compute Block, DL580 Gen10, DL580 Gen10 Base, DL580 Gen10 Entry, DL580 Gen10 Performance, DX380 Gen10, ML350 Gen10, ML350 Gen10 Base, ML350 Gen10 Entry, ML350 Gen10 High Performance, ML350 Gen10 Performance, ML350 Gen10 SMB, ML350 Gen10 Solution, ML350 Gen10 Special Server, ML350 Gen10 Sub-Entry
HPE Synergy 480 Gen10 Base Compute Module, 480 Gen10 Compute Module, 480 Gen10 Premium Backplane Compute Module, 480 Gen10 Standard BackPlane Compute Module, 480 Gen10 w/o Drives Compute Module, 660 Gen10 Compute Module, 660 Gen10 Premium Compute Module

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,0 kg
Kapazität:
16 GB
Erweiterungstyp:
Systemspezifisch
Äquivalente Teilenummer OEM-Hersteller:
HP 835955-B21
Typ:
DRAM Speichermodul
Technologie:
DDR4 SDRAM
Formfaktor:
DIMM 288-PIN
Geschwindigkeit:
2666 MHz (PC4-21300)
Latenzzeiten:
CL19 (19-19-19)
Datenintegritätsprüfung:
ECC
Besonderheiten:
Dual Rank, registriert
Chip-Organisation:
X8
Spannung:
1.2 V
Weitere Suchbegriffe: DDR4 RAM ECC, Desktop-PC-Speicher, ECC-RAM, RAM ECC, Serverspeicher, hpe 16 gb ddr4 ram, desktop-pc-speicher 16 gb, desktop pc speicher, 2666, enterprise, 835955, 835955b21, ddr4, dimm, 288pin, smartmemory, modul, pc421300, cl19, registriert, 21300, 16gb, 2rx8, pc42666vr, smart, hewlett, packard, 2666v, 16g2rx8pc42666vrsmartstock, 16g2rx8pc4, rsmart, stock
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 47,23*
€ 62,59*
2 Tage
9
€ 13,00*
ab € 98,89*
€ 125,87*
3 Tage
12
Frei Haus
ab € 101,87*
€ 129,20*
2 Tage
43
€ 7,50*
ab € 109,54*
€ 138,38*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 125,59*
€ 163,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 163,68*
€ 194,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 150,61*
€ 179,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 146,03*
€ 173,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 143,07*
€ 170,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 125,59*
€ 149,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.