Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

R-Go Split Ergonomische Tastatur, QWERTZ (DE), schwarz, drahtgebundenen - Tastatur - USB - QWERTZ - Deutsch - Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-3700342
Hersteller:
     R-Go Tools
Herst.-Nr.:
     RGOSP-DEWIBL
EAN/GTIN:
     8719274490791
Suchbegriffe:
R-Go Tastaturen
Keyboard
Tastatur
ergonomische Tastatur

Übersicht

Kurzinfo  R-Go Split Ergonomische Tastatur, QWERTZ (DE), schwarz, drahtgebundenen - Tastatur - USB - QWERTZ - Deutsch - Schwarz
Gruppe  Tastaturen
Hersteller  R-Go Tools
Hersteller Art. Nr.  RGOSP-DEWIBL
EAN/UPC  8719274490791

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  R-Go Split Ergonomische Tastatur, QWERTZ (DE), schwarz, drahtgebundenen - Tastatur - QWERTZ - Deutsch - Schwarz
Gerätetyp  Tastatur - ergonomisch (geteilt)
Schnittstelle  USB
Anschlusstechnik  Kabelgebunden
Lokalisierung und Layout  QWERTZ Deutsch
Farbe  Schwarz
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  28.8 cm x 13.7 cm x 0.9 cm
Gewicht  296 g

Ausführliche Details

Allgemein  
Gerätetyp  Tastatur - ergonomisch (geteilt)
Schnittstelle  USB
  
Eingabegerät  
Breite  28.8 cm
Tiefe  13.7 cm
Höhe  0.9 cm
Gewicht  296 g
  
Verschiedenes  
Farbe  Schwarz
Kabellänge  1.5 m
Kennzeichnung  Plug and Play
  
Software undamp; Systemanforderungen  
Erforderliches Betriebssystem  Linux, Microsoft Windows

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,6 kg
Gerätetyp:
Tastatur - ergonomisch (geteilt)
Schnittstelle:
USB
Breite:
28.8 cm
Tiefe:
13.7 cm
Höhe:
0.9 cm
Farbe:
Schwarz
Kabellänge:
1.5 m
Kennzeichnung:
Plug and Play
Erforderliches Betriebssystem:
Linux, Microsoft Windows
Weitere Suchbegriffe: ergonomische tastatur kabelgebunden, r-go tastaturen, r go tools ergonomische tastatur, tastatur, schwarz, qwertz, split, rgospdewibl, rgosp, dewibl, ergonomische, drahtgebundenen, deutsch, break, delayout, layout, ergonomisch, tools, black, keyboard, ergo, kabel, kabelgebunden, ergonom, wired
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1
€ 3,50*
ab € 68,13*
€ 86,02*
€ 6,78*
ab € 72,32*
€ 89,68*
Frei Haus
ab € 73,63*
€ 90,39*
2 Tage
unbekannt
€ 3,90*
ab € 73,42*
€ 90,61*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 92,98*
€ 113,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 113,66*
€ 135,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 113,21*
€ 134,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 106,86*
€ 127,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 102,81*
€ 122,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 92,98*
€ 110,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOECBEW
ab € 39,15*
Zubehör
R-Go Tools
RGOECAYW
ab € 40,20*
Zubehör
R-Go Tools
RGOECESPW
ab € 40,70*
Zubehör
R-Go Tools
RGOECUKBL
ab € 40,69*
Zubehör
R-Go Tools
RGOECUKW
ab € 40,55*
Zubehör
R-Go Tools
RGOECQYBL
ab € 39,62*
Zubehör
R-Go Tools
RGOECQYW
ab € 39,82*
Zubehör
R-Go Tools
RGOECQZW
ab € 36,93*
Zubehör
R-Go Tools
RGOSP-BEWIBL
ab € 72,86*
Zubehör
R-Go Tools
RGOSP-FRWIBL
ab € 72,29*
Zubehör
R-Go Tools
RGOSP-NDWIBL
ab € 72,33*
Zubehör
R-Go Tools
RGOSP-UKWIBL
ab € 72,28*
Zubehör
R-Go Tools
RGOSP-USWIBL
ab € 72,56*
Zubehör
R-Go Tools
RGOSBFRWLBL
ab € 81,73*
Zubehör
R-Go Tools
RGOSBFRWLWH
ab € 81,78*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.