Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

hama CD-/DVD-Tasche, Nylon, für 64 CD's/DVD's, schwarz inkl. antistatischer CD-/DVD-Hüllen, inkl. Tragegurt (11616)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-368934
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     11616
EAN/GTIN:
     4007249116161
Suchbegriffe:
CD Album
CD-Organizer
CD-Tasche
DVD-Album

Hauptmerkmale

Technische Details  
CD-Kapazität  64 Disks
Zweck  
  
Gewicht u. Abmessungen  
Abmessungen (BxTxH)  295 x 165 x 50 mm
Gewicht  
  
Farbe  
Produktfarbe  Schwarz
  
Material  
Materialien  Nylon

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,3 kg
CD-Kapazität:
64 Disks
Abmessungen (BxTxH):
295 x 165 x 50 mm
Produktfarbe:
Schwarz
Materialien:
Nylon
Weitere Suchbegriffe: CD Hülle, CD Leerhülle, CD-Hüllen, CD/DVD Hülle, CD-Ablage, CD-Aufbewahrungsbox, CD-Box, CD-Kasten, DVD-Ablage, DVD-Aufbewahrungsbox, DVD-Kasten, DVD Hülle, dvd hüllen schwarz hama, dvd hülle, hama dvd hülle, hama, 00011616, 11616, schwarz, inkl., inkl, cd/dvd/bluraytasche, cd/dvdtasche, nylon, cd's/dvd's, antistatischer, cd/dvdhüllen, tragegurt, cddvdbluraytasche, cddvdtasche, cdsdvds, cddvdhllen, tasche, cd's, dvd's, hüllen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
50
€ 4,99*
ab € 7,98*
€ 11,61*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 23,55*
€ 30,68*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,68*
€ 36,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,45*
€ 36,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,22*
€ 34,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,49*
€ 33,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,12*
€ 32,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,55*
€ 28,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00078386
ab € 15,77*
Ähnlich
Hama
00051334
ab € 5,91*
Ähnlich
Hama
00051195
ab € 2,68*
Ähnlich
Hama
00033830
ab € 4,56*
Ähnlich
Hama
00033835
ab € 21,53*
Ähnlich
Hama
00033837
ab € 26,75*
Ähnlich
Hama
00011615
ab € 4,17*
Ähnlich
Hama
00095677
ab € 7,68*
Ähnlich
Hama
00095676
ab € 7,70*
Ähnlich
Hama
00095669
ab € 5,22*
Ähnlich
Hama
00095673
ab € 7,68*
Ähnlich
Hama
00095672
ab € 7,71*
Ähnlich
Hama
00051179
ab € 2,56*
Ähnlich
Hama
00051173
ab € 2,24*
Ähnlich
Hama
00078369
ab € 4,85*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.