Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-3686415 Herst.-Nr.: APTBTN900YE EAN/GTIN: 4250164837110 |
| |
|
| | |
| Übersicht Kurzinfo | AgfaPhoto - Gelb - kompatibel - Tonerpatrone - für Brother HL-L9200CDWT, HL-L9300CDWT, HL-L9300CDWTT, MFC-L9550CDW, MFC-L9550CDWT | Gruppe | Druckerverbrauchsmaterial | Hersteller | AgfaPhoto | Hersteller Art. Nr. | APTBTN900YE | Modell | | EAN/UPC | 4250164837110 | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | AgfaPhoto - Gelb - kompatibel - Tonerpatrone | Produkttyp | Tonerpatrone | Drucktechnologie | Laser | Druckfarbe | Gelb | Ergiebigkeit | Bis zu 6000 Seiten | Kompatibel mit | Brother HL-L9200CDWT, HL-L9300CDWT, HL-L9300CDWTT, MFC-L9550CDW, MFC-L9550CDWT | Ausführliche Details Verbrauchsmaterial | | Verbrauchsmaterialtyp | Tonerpatrone | Drucktechnologie | Laser | Farbe | Gelb | Enthaltene Anz. | 1er-Pack | Ergiebigkeit | Bis zu 6000 Seiten | | | Umweltschutzstandards | | Nordic Swan Umweltzeichen | Ja | | | Informationen zur Kompatibilität | | Kompatibel mit | Brother HL-L9200CDWT, HL-L9300CDWT, HL-L9300CDWTT, MFC-L9550CDW, MFC-L9550CDWT | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,6 kg | Verbrauchsmaterialtyp: | Tonerpatrone | Drucktechnologie: | Laser | Farbe: | Gelb | Enthaltene Anz.: | 1er-Pack | Ergiebigkeit: | Bis zu 6000 Seiten | Nordic Swan Umweltzeichen: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tonercartridge, Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonermodul, Tonerpatrone, Lasertoner Agfa, Toner Agfa, Toner Cartridge Agfa, Tonerkartusche Agfa, Tonerkassette Agfa, Lasertoner für Brother, Toner Cartridge für Brother, Toner für Brother, Tonerkartusche für Brother, Tonerkassette für Brother, Wiederaufbereitete Toner, Wiederaufbereitete Tonerkartusche, toner agfaphoto, lasertoner für brother, agfaphoto, aptbtn900ye, brother, 9300, 9550, toner, gelb, tn900y, 9200, kompatibel, tonerpatrone, hll9200cdwt, hll9300cdwt, hll9300cdwtt, mfcl9550cdw, mfcl9550cdwt, 900y, l9200cdwt, l9300cdwt, l9300cdwtt, l9550cdw, l9550cdwt, ers., bro., l9200, 6000seiten |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 34,82* | € 48,86* | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 36,56* | € 49,82* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,95* | ab € 36,57* | € 49,84* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 65,64* | € 86,19* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|