Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-3686013 Herst.-Nr.: 108R01483 EAN/GTIN: 0095205860146 |
| |
|
| | |
| Übersicht Kurzinfo | Xerox - Gelb - Trommelkartusche | Gruppe | Druckerverbrauchsmaterial | Hersteller | Xerox | Hersteller Art. Nr. | 108R01483 | Modell | | EAN/UPC | 0095205860146 | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | Xerox - Gelb - Trommelkartusche | Produkttyp | Trommelkartusche | Drucktechnologie | Laser | Druckfarbe | Gelb | Kapazität | Bis zu 40000 Seiten | Ausführliche Details Verbrauchsmaterial | | Verbrauchsmaterialtyp | Trommelkartusche | Drucktechnologie | Laser | Farbe | Gelb | Kapazität | Bis zu 40000 Seiten | | | Verschiedenes | | Farbkategorie | Geld | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 1,1 kg | Verbrauchsmaterialtyp: | Trommelkartusche | Drucktechnologie: | Laser | Farbe: | Gelb | Kapazität: | Bis zu 40000 Seiten | Farbkategorie: | Geld |
Kompatible Geräte: | | Xerox: | VersaLink C 500 DN; VersaLink C 500 DNS; VersaLink C 500 DS; VersaLink C 500 N; VersaLink C 500 NS; VersaLink C 500 Series; VersaLink C 505; VersaLink C 505 M; VersaLink C 505 X; VersaLink C 505 XM; VersaLink C 505 XS |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Photoleiter, Trommeleinheit, Bildtrommel Xerox, Entwicklereinheit Xerox, Fotoeinheit Xerox, Fotoleiter Xerox, Photoleiter Xerox, Trommeleinheit Xerox, Lasertoner, Original-Toner, Toner, Toner Cartridge, Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonerpatrone, Lasertoner Xerox, Toner Cartridge Xerox, Toner Xerox, Toner für Xerox, Tonerkartusche Xerox, Tonerkassette Xerox, xerox toner gelb, bildtrommel xerox, xerox bildtrommel, xerox, versalink, c500, 108r01483, 01483, gelb, c505, trommelkartusche, yellow, c50x, drum, trommel, seiten, 40000, bildtrommel, trommeleinheit, 40.000, 55000, 40.000seiten, c500/c505, original, c500/505, cartridge, 40000seiten, c500c505, c500505 |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,15* | ab € 56,87* | € 75,19* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 57,57* | € 75,34* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 58,92* | € 76,69* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 62,78* | € 81,51* | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 63,59* | € 82,66* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|