Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xerox - Extra High Capacity - Cyan - Original - Tonerpatrone - für VersaLink C500, C505 (106R03873)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-3685538
Hersteller:
     Xerox
Herst.-Nr.:
     106R03873
EAN/GTIN:
     0095205864175
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge

Übersicht

Kurzinfo  Xerox - Extra High Capacity - Cyan - Original - Tonerpatrone - für VersaLink C500, C505
Gruppe  Druckerverbrauchsmaterial
Hersteller  Xerox
Hersteller Art. Nr.  106R03873
Modell  
EAN/UPC  0095205864175

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Xerox - Extra High Capacity - Cyan - Original - Tonerpatrone
Produkttyp  Tonerpatrone
Drucktechnologie  Laser
Druckfarbe  Cyan
Patronenleistung  Extra High Capacity
Kapazität  Bis zu 9000 Seiten
Kompatibel mit  VersaLink C500/DN, C500/DNM, C500/N, C500V/DN, C500V/DNM, C500V/N, C505/S, C505/SM, C505/X, C505/XM, C505V/S, C505V/SM, C505V/XM

Ausführliche Details

Allgemein  
Transportbreite  10 cm
Transporttiefe  20.5 cm
Transporthöhe  9.5 cm
Transportgewicht  304 g
  
Verbrauchsmaterial  
Verbrauchsmaterialtyp  Tonerpatrone
Drucktechnologie  Laser
Farbe  Cyan
Enthaltene Anz.  1er-Pack
Patronenleistung  Extra High Capacity
Kapazität  Bis zu 9000 Seiten
  
Verschiedenes  
Farbkategorie  Blau
  
Informationen zur Kompatibilität  
Kompatibel mit  Xerox VersaLink C500/DN, C500/DNM, C500/N, C500V/DN, C500V/DNM, C500V/N, C505/S, C505/SM, C505/X, C505/XM, C505V/S, C505V/SM, C505V/XM

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,3 kg
Transportbreite:
10 cm
Transporttiefe:
20.5 cm
Transporthöhe:
9.5 cm
Transportgewicht:
304 g
Verbrauchsmaterialtyp:
Tonerpatrone
Drucktechnologie:
Laser
Farbe:
Cyan
Enthaltene Anz.:
1er-Pack
Patronenleistung:
Extra High Capacity
Kapazität:
Bis zu 9000 Seiten
Farbkategorie:
Blau

Kompatible Geräte:
Xerox:
VersaLink C 500 DN; VersaLink C 500 DNS; VersaLink C 500 DS; VersaLink C 500 N; VersaLink C 500 NS; VersaLink C 500 Series; VersaLink C 505; VersaLink C 505 M; VersaLink C 505 X; VersaLink C 505 XM; VersaLink C 505 XS
Weitere Suchbegriffe: Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonerpatrone, Lasertoner Lexmark, Toner Cartridge Lexmark, Toner Lexmark, Tonerkartusche Lexmark, Tonerkassette Lexmark, Lasertoner Xerox, Toner Cartridge Xerox, Toner Xerox, Toner für Xerox, Tonerkartusche Xerox, Tonerkassette Xerox, xerox toner cyan, lasertoner, lasertoner cyan, xerox, cyan, 106r03873, 03873, versalink, c505, c500, kapazität, original, tonerpatrone, kapazitt, extrahohe, toner, 9000, c50x, extra, 9.000, seiten, hohe, blatt, c500/c505, ultrahochleistungstoner, high, 9000seiten, c500/505, laser
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,15*
ab € 204,59*
€ 237,19*
€ 1,95*
ab € 206,72*
€ 237,65*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 208,58*
€ 238,63*
17 Tage
nicht lagernd
€ 3,51*
ab € 216,86*
€ 247,02*
1 Tag
8
€ 2,50*
ab € 217,09*
€ 247,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 238,63*
€ 283,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 235,23*
€ 279,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 218,76*
€ 260,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 217,22*
€ 258,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 208,58*
€ 248,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.