Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-3675655 Herst.-Nr.: 17150S EAN/GTIN: 4043718263141 |
| |
|
| | |
| Übersicht Kurzinfo | INLINE - DisplayPort-Adapter - Mini DisplayPort (M) bis DisplayPort (W) - 15 cm - Schwarz | Gruppe | Ausgabe Kabel | Hersteller | InLine | Hersteller Art. Nr. | 17150S | Modell | InLine | EAN/UPC | 4043718263141 | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | INLINE DisplayPort-Adapter - 15 cm | Typ | DisplayPort-Adapter | Länge | 15 cm | Anschluss | Mini DisplayPort - männlich | Stecker (zweites Ende) | DisplayPort - weiblich | Farbe | Schwarz | Ausführliche Details Allgemein | | Typ | DisplayPort-Adapter | Länge | 15 cm | Farbe | Schwarz | | | Konnektivität | | Anschluss | Mini DisplayPort - männlich | Stecker (zweites Ende) | 20-poliger DisplayPort - weiblich | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,0 kg | Typ: | DisplayPort-Adapter | Länge: | 15 cm | Farbe: | Schwarz | Anschluss: | Mini DisplayPort - männlich | Stecker (zweites Ende): | 20-poliger DisplayPort - weiblich |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mini-DisplayPort Kabel, inline® mini displayport adapter, mini displayport kabel, mini-displayport kabel inline, displayport, inline, mini, 17150s, schwarz, 17150, 015m, 4k2k, displayportadapter, adapter, stecker, buchse, kabel, 0.15m, adapterkabel, inline®, displayportkabel |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 5,97* | € 8,68* | | | | | 29 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 10,90* | € 15,58* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 16,87* | € 23,91* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|