Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-3665459 Herst.-Nr.: MQ052D/A EAN/GTIN: 0190198383266 |
| |
|
| | |
| Übersicht Kurzinfo | Apple Magic Keyboard with Numeric Keypad - Tastatur - Bluetooth - Deutsch - für Mac Pro (Mitte 2017) | Gruppe | Tastaturen | Hersteller | Apple | Hersteller Art. Nr. | MQ052D/A | EAN/UPC | 0190198383266 | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | Apple Magic Keyboard with Numeric Keypad - Tastatur - Deutsch | Gerätetyp | Tastatur | Schnittstelle | Bluetooth | Layout | Deutsch | Tastaturkurzbefehl-Funktion | Multimedia | Numerische Tastatur | Ja | Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 41.87 cm x 11.49 cm x 1.09 cm | Gewicht | 390 g | Entwickelt für | Mac Pro (Mitte 2017) | Ausführliche Details Allgemein | | Gerätetyp | Tastatur | Schnittstelle | Bluetooth | | | Eingabegerät | | Tastaturkurzbefehl-Funktion | Multimedia | Layout | Deutsch | Tastaturtechnologie | Schere | Besonderheiten | Nummernblock, abnehmbares Kabel | Breite | 41.87 cm | Tiefe | 11.49 cm | Höhe | 1.09 cm | Gewicht | 390 g | | | Verschiedenes | | Zubehör im Lieferumfang | Lightning auf USB Kabel | | | Software undamp; Systemanforderungen | | Erforderliches Betriebssystem | Apple macOS Sierra 10.12.4, Apple iOS 10.3 oder höher | | | Batterie | | Typ | Wiederaufladbar | | | Informationen zur Kompatibilität | | Entwickelt für | Apple Mac Pro (Mitte 2017) | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,6 kg | Gerätetyp: | Tastatur | Schnittstelle: | Bluetooth | Tastaturkurzbefehl-Funktion: | Multimedia | Layout: | Deutsch | Tastaturtechnologie: | Schere | Besonderheiten: | Nummernblock, abnehmbares Kabel | Breite: | 41.87 cm | Tiefe: | 11.49 cm | Höhe: | 1.09 cm | Zubehör im Lieferumfang: | Lightning auf USB Kabel | Erforderliches Betriebssystem: | Apple macOS Sierra 10.12.4, Apple iOS 10.3 oder höher | Typ: | Wiederaufladbar | Entwickelt für: | Apple Mac Pro (Mitte 2017) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tablettastatur, Tastatur für Tablet, Wireless Keyboard, Wireless Tastatur, Lightning Kabel, Lightningkabel, Keyboard, Tastatur, iPhone Datenkabel, iPhone Ladekabel, iPhone-Kabel, wireless keyboard apple, iphone datenkabel, bluetooth tastatur, apple, magic, keyboard, ziffernblock, silber, tastatur, deutsch, mq052da, mq052d/a, mq052d, bluetooth, qwertz, keypad, layout, white, numeric, with, german, zubehör, ziffern, nummernblock, deutsches, delayout, ziffernblockmkmzb, weiß, erweitertes |
| | |
| | | Angebote (20) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 2,90* | ab € 94,29* | € 114,33* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 93,88* | € 114,34* | | | | | | | | | | € 8,50* | ab € 95,33* | € 115,22* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 95,17* | € 115,57* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 99,98* | € 120,80* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|