Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Apple iMac 256GB SSD PRO555X/2GB MM NK GR 54,6 cm (21.5") 4096 x 2304 Pixel All-in-One-PC DDR4-SDRAM AMD Radeon Pro 555X macOS Catalina 10.15 Wi-Fi 5 (802.11ac) Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Apple iMac 256GB SSD PRO555X/2GB MM NK GR 54,6 cm (21.5") 4096 x 2304 Pixel All-in-One-PC DDR4-SDRAM AMD Radeon Pro 555X macOS Catalina 10.15 Wi-Fi 5 (802.11ac) Silber
Apple iMac 256GB SSD PRO555X/2GB MM NK GR 54,6 cm (21.5") 4096 x 2304 Pixel All-in-One-PC DDR4-SDRAM AMD Radeon Pro 555X macOS Catalina 10.15 Wi-Fi 5 (802.11ac) Silber
Apple iMac 256GB SSD PRO555X/2GB MM NK GR 54,6 cm (21.5") 4096 x 2304 Pixel All-in-One-PC DDR4-SDRAM AMD Radeon Pro 555X macOS Catalina 10.15 Wi-Fi 5 (802.11ac) Silber
Apple iMac 256GB SSD PRO555X/2GB MM NK GR 54,6 cm (21.5") 4096 x 2304 Pixel All-in-One-PC DDR4-SDRAM AMD Radeon Pro 555X macOS Catalina 10.15 Wi-Fi 5 (802.11ac) Silber
Apple iMac 256GB SSD PRO555X/2GB MM NK GR 54,6 cm (21.5") 4096 x 2304 Pixel All-in-One-PC DDR4-SDRAM AMD Radeon Pro 555X macOS Catalina 10.15 Wi-Fi 5 (802.11ac) Silber
Apple iMac 256GB SSD PRO555X/2GB MM NK GR 54,6 cm (21.5") 4096 x 2304 Pixel All-in-One-PC DDR4-SDRAM AMD Radeon Pro 555X macOS Catalina 10.15 Wi-Fi 5 (802.11ac) Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE1-80943263
Hersteller:
     Apple
Herst.-Nr.:
     Z147MHK23GR77
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Komplett-PC
Komplettsystem
Komplettsysteme
PC-Komplettsystem
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
AC, Lightning
Software
Installiertes Betriebssystem
macOS Catalina 10.15
Audio
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Anzahl der Lautsprecher
2
Eingebautes Mikrofon
Ja
Grafik
Separater Grafikadapter
Ja
Separates Grafikkartenmodell
AMD Radeon Pro 555X
Separater Grafik-Adapterspeicher
2 GB
Dedizierter Grafikspeicher Typ
GDDR5
Gewicht und Abmessungen
Gerätebreite (inkl. Fuß)
528 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß)
175 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß)
450 mm
Gewicht (mit Ständer)
5600 g
Speichermedium
Speichermedien
SSD
Anzahl der installierten Speicherlaufwerke
1
Integrierter Kartenleser
Ja
Kompatible Speicherkarten
SDXC
Energie
Netzteilfrequenz
50/60 Hz
Netzteil Eingansgsspannung
100 - 240 V
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
10 - 35 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 95 %
Höhe bei Betrieb
0 - 3000 m
Netzwerk
WLAN
Ja
Top WLAN-Standard
Wi-Fi 5 (802.11ac)
Ethernet/LAN
Ja
Bluetooth
Ja
WLAN-Standards
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Bluetooth-Version
4.2
Speicher
RAM-Speicher maximal
32 GB
Interner Speichertyp
DDR4-SDRAM
Arbeitsspeicher Typ
SO-DIMM
Speichertaktfrequenz
2400 MHz
Memory Formfaktor
DIMM/SO-DIMM
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
ENERGY STAR, EPEAT Gold
Anschlüsse und Schnittstellen
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
4
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Anzahl Thunderbolt 3 Anschlüsse
2
Kopfhörerausgänge
1
Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss
Ja
Prozessor
Prozessorhersteller
Intel
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
21.5 "
Display-Auflösung
4096 x 2304 Pixel
HD-Typ
4K Ultra HD
Helligkeit
500 cd/m²
Design
Produktfarbe
Silber
Kabelsperre-Slot
Ja
Slot-Typ Kabelsperre
Kensington
Gehäusematerial
Aluminium
Ein-/Ausschalter
Ja
Leistungen
Produkttyp
All-in-One-PC
Kamera
Integrierte Kamera
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.392,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.535,42*
€ 1.827,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.518,57*
€ 1.807,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.470,48*
€ 1.749,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.437,32*
€ 1.710,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.392,53*
€ 1.657,11
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Apple
MQ052D/A
ab € 94,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.