Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Canon 041 H - Hohe Ergiebigkeit - Schwarz - Original - Tonerpatrone - für imageCLASS LBP312dn; i-SENSYS LBP312x (0453C002)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-3662503
Hersteller:
     Canon
Herst.-Nr.:
     0453C002
EAN/GTIN:
     4549292072525
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge

Übersicht

Kurzinfo  Canon 041 H - Hohe Ergiebigkeit - Schwarz - Original - Tonerpatrone - für imageCLASS LBP312dn; i-SENSYS LBP312x
Gruppe  Druckerverbrauchsmaterial
Hersteller  Canon
Hersteller Art. Nr.  0453C002
Modell  041 H
EAN/UPC  4549292072525

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Canon 041 H - Hohe Ergiebigkeit - Schwarz - Original - Tonerpatrone
Produkttyp  Tonerpatrone
Drucktechnologie  Laser
Druckfarbe  Schwarz
Patronenleistung  Hohe Ergiebigkeit
Kapazität  Bis zu 20000 Seiten ISO/IEC 19798
Kompatibel mit  imageCLASS LBP312dn; i-SENSYS LBP312x

Ausführliche Details

Verbrauchsmaterial  
Verbrauchsmaterialtyp  Tonerpatrone
Drucktechnologie  Laser
Farbe  Schwarz
Enthaltene Anz.  1er-Pack
Patronenleistung  Hohe Ergiebigkeit
Kapazität  Bis zu 20000 Seiten ISO/IEC 19798
  
Verschiedenes  
Farbkategorie  Schwarz
  
Informationen zur Kompatibilität  
Kompatibel mit  Canon imageCLASS LBP312dn
Canon i-SENSYS LBP312x

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,8 kg
Verbrauchsmaterialtyp:
Tonerpatrone
Drucktechnologie:
Laser
Farbe:
Schwarz
Enthaltene Anz.:
1er-Pack
Patronenleistung:
Hohe Ergiebigkeit
Kapazität:
Bis zu 20000 Seiten ISO/IEC 19798
Farbkategorie:
Schwarz
Kompatibel mit:
Canon imageCLASS LBP312dn , Canon i-SENSYS LBP312x

Kompatible Geräte:
Canon:
i-SENSYS LBP-310 Series; i-SENSYS LBP-312 dn; i-SENSYS LBP-312 dnf; i-SENSYS LBP-312 Series; i-SENSYS LBP-312 x; i-SENSYS MF 520 Series; i-SENSYS MF 522 x; i-SENSYS MF 525 dw; i-SENSYS MF 525 x; LBP -312; LBP -312 dn; LBP -312 dnf; LBP -312 Series; LBP -312 x
Weitere Suchbegriffe: Tonercartridge, Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonermodul, Tonerpatrone, Canon Toner, Toner Canon, Lasertoner Canon, Toner Cartridge Canon, Toner für Canon, Tonerkartusche Canon, Tonerkassette Canon, toner schwarz canon, lasertoner, lasertoner schwarz, canon, lbp312x, mf525x, schwarz, 0453c002, 0453, original, hohe, ergiebigkeit, tonerpatrone, imageclass, isensys, lbp312dn, sensys, mf525dw, mf522x, mf525x;, toner, 041h, black, cartridge, fuer, reichweite, 20.000, seiten, 20000
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
43
€ 4,15*
ab € 141,38*
€ 176,00*
3 Tage
1
€ 4,50*
ab € 143,84*
€ 176,41*
€ 4,50*
ab € 143,69*
€ 176,41*
2 Tage
70
€ 7,50*
ab € 149,07*
€ 181,99*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 150,92*
€ 189,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 189,27*
€ 225,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 182,16*
€ 216,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 172,77*
€ 205,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 162,71*
€ 193,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 150,92*
€ 179,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Canon
9287A003
ab € 50,49*
Ähnlich
Canon
9286A003
ab € 56,60*
Ähnlich
Canon
9285A003
ab € 17,24*
Ähnlich
Canon
9284A003
ab € 101,75*
Ähnlich
Canon
9290A003
ab € 60,03*
Ähnlich
Canon
9289A003
ab € 5,53*
Ähnlich
Canon
9288A003
ab € 60,21*
Ähnlich
Canon
2576B002
ab € 69,10*
Ähnlich
Canon
2575B002
ab € 69,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.