Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-366077 Herst.-Nr.: 17775A EAN/GTIN: 4043718108701 |
| |
|
| | |
| Übersicht Kurzinfo | INLINE - DVI-Kabel - Dual Link - DVI-D (M) zu DVI-D (M) - 5 m | Gruppe | Ausgabe Kabel | Hersteller | InLine | Hersteller Art. Nr. | 17775 | Modell | | EAN/UPC | 4043718177752 | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | INLINE DVI-Kabel - 5 m | Typ | DVI-Kabel - Dual Link | Besonderheiten | Ferritleiste | Länge | 5 m | Anschluss | DVI-D - männlich | Stecker (zweites Ende) | DVI-D - männlich | Ausführliche Details Allgemein | | Typ | DVI-Kabel | TMDS-Links | Dual Link | Besonderheiten | Ferritleiste | Länge | 5 m | | | Konnektivität | | Anschluss | Digital DVI, 24+1-polig - männlich | Stecker (zweites Ende) | Digital DVI, 24+1-polig - männlich | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 2,0 kg | Typ: | DVI-Kabel | TMDS-Links: | Dual Link | Besonderheiten: | Ferritleiste | Länge: | 5 m | Anschluss: | Digital DVI, 24+1-polig - männlich | Stecker (zweites Ende): | Digital DVI, 24+1-polig - männlich |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: dvi kabel 5m, dvi kabel, inline, dvid, dual, 17775a, link, 17775, digital, 24+1, stecker, kabel, inline®, dvikabel, anschlusskabel, st/st, stst |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 9,55* | € 13,62* | | | | | | | | | | € 7,14* | ab € 14,55* | € 20,65* | | | | | 4 Tage | | | | | € 1,00* | ab € 18,90* | € 26,40* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 20,91* | € 29,13* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|