Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Armor OWA - Schwarz - Trommel-Kit (Alternative zu: Brother DR2300) - für Brother DCP-L2500, L2520, L2560, HL-L2300, L2340, L2360, L2365, MFC-L2700, L2720, L2740 (K15739OW)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-3594946
Hersteller:
     Armor
Herst.-Nr.:
     K15739OW
EAN/GTIN:
     3112539627508
Suchbegriffe:
Bildtrommel
Entwicklereinheit
Fotoeinheit
Fotoleiter

Übersicht

Kurzinfo  OWA - Schwarz - Trommel-Kit (Alternative zu: Brother DR2300) - für Brother DCP-L2500, L2520, L2560, HL-L2300, L2340, L2360, L2365, MFC-L2700, L2720, L2740
Gruppe  Druckerverbrauchsmaterial
Hersteller  Armor
Hersteller Art. Nr.  K15739OW
Modell  OWA
EAN/UPC  3112539627508

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  OWA - Schwarz - Trommel-Kit (Alternative zu: Brother DR2300)
Produkttyp  Trommel-Kit
Drucktechnologie  Laser
Druckfarbe  Schwarz
Kapazität  Bis zu 12000 Seiten
Kompatibel mit  Brother DCP-L2500D, DCP-L2520DW, DCP-L2540DN, DCP-L2560DW, HL-L2300D, HL-L2340DW, HL-L2360DN, HL-L2365DW, MFC-L2700DN, MFC-L2700DW, MFC-L2720DW, MFC-L2740DW

Ausführliche Details

Allgemein  
Alternative zu  Brother DR2300
Transportbreite  38 cm
Transporttiefe  14 cm
Transporthöhe  23.3 cm
Transportgewicht  800 g
  
Verbrauchsmaterial  
Verbrauchsmaterialtyp  Trommel-Kit
Drucktechnologie  Laser
Farbe  Schwarz
Kapazität  Bis zu 12000 Seiten
  
Verschiedenes  
Farbkategorie  Schwarz
  
Informationen zur Kompatibilität  
Kompatibel mit  Brother DCP-L2500D, DCP-L2520DW, DCP-L2540DN, DCP-L2560DW, HL-L2300D, HL-L2340DW, HL-L2360DN, HL-L2365DW, MFC-L2700DN, MFC-L2700DW, MFC-L2720DW, MFC-L2740DW

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,0 kg
Alternative zu:
Brother DR2300
Transportbreite:
38 cm
Transporttiefe:
14 cm
Transporthöhe:
23.3 cm
Transportgewicht:
800 g
Verbrauchsmaterialtyp:
Trommel-Kit
Drucktechnologie:
Laser
Farbe:
Schwarz
Kapazität:
Bis zu 12000 Seiten
Farbkategorie:
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: Photoleiter, Trommeleinheit, Bildtrommel Brother, Entwicklereinheit Brother, Fotoeinheit Brother, Fotoleiter Brother, Photoleiter Brother, Trommeleinheit Brother, bildtrommel, brother, 2300, k15739ow, 15739, dr2300, trommel, kompatibel, armor, 12000, schwarz, trommeleinheit, alternative, dcpl2500, l2520, l2560, hll2300, l2340, l2360, l2365, mfcl2700, l2720, l2740, komp., 2500, 2520, 2560
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,99*
ab € 43,61*
€ 58,54*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 53,88*
€ 72,29*
4 Tage
2
€ 1,00*
ab € 54,53*
€ 72,71*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,29*
€ 86,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,96*
€ 85,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,78*
€ 79,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,85*
€ 75,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 59,26*
€ 70,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 53,88*
€ 64,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.