Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-3577257 Herst.-Nr.: 374507 EAN/GTIN: 0766623374507 |
| |
|
| | |
| Übersicht Kurzinfo | Manhattan - USB-Kabel - USB (M) bis USB Type B (M) - USB 2.0 - 300 V - 0.5 A - 50 cm - geformt - Schwarz | Gruppe | System- und Stromkabel | Hersteller | Manhattan Computer Products | Hersteller Art. Nr. | 374507 | Modell | | EAN/UPC | 0766623374507 | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | Manhattan USB-Kabel - 50 cm | Typ | USB-Kabel | Technologie | Abgeschirmt | Besonderheiten | Geformt, Zugentlastung | Länge | 50 cm | Anschluss | 4-polig USB Typ A - männlich | Stecker (zweites Ende) | 4 pin USB Type B - männlich | Bewertete Spannung | 300 V | Bewertete Stromstärke | 0.5 A | Produktzertifizierungen | USB / USB 2.0 | Farbe | Schwarz | Ausführliche Details Allgemein | | Typ | USB-Kabel | Technologie | Abgeschirmt | Kabelmantelmaterial | PVC | American Wire Gauge (AWG) | 28 | Bewertete Spannung | 300 V | Bewertete Stromstärke | 0.5 A | Beschichteter Stecker | Gold | Besonderheiten | Geformt, Zugentlastung | Länge | 50 cm | Farbe | Schwarz | Gewicht | 24 g | | | Konnektivität | | Anschluss | 4-polig USB Typ A - männlich | Stecker (zweites Ende) | 4 pin USB Type B - männlich | | | Verschiedenes | | Kennzeichnung | USB / USB 2.0 | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,0 kg | Typ: | USB-Kabel | Technologie: | Abgeschirmt | Kabelmantelmaterial: | PVC | American Wire Gauge (AWG): | 28 | Bewertete Spannung: | 300 V | Bewertete Stromstärke: | 0.5 A | Beschichteter Stecker: | Gold | Besonderheiten: | Geformt, Zugentlastung | Länge: | 50 cm | Farbe: | Schwarz | Anschluss: | 4-polig USB Typ A - männlich | Stecker (zweites Ende): | 4 pin USB Type B - männlich | Kennzeichnung: | USB / USB 2.0 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: USB Druckerkabel, USB Kabel A Stecker auf B Stecker, usb kabel a buchse, usb anschlusskabel, 374507, manhattan, stecker, schwarz, anschlusskabel, hispeed, male, usbb, 0.5m, speed, mbps, device, cable, typea, typeb, black, usbkabel, usba, 0.50, folienschirm, ulzertifiziert, vergoldete, steckkontakte, anschlußkabel, astecker/bstecker, astecker |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 3,06* | € 3,91* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 2,69* | € 4,40* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 6,87* | € 9,91* | | | | | 5 Tage | | | | | € 1,00* | ab € 12,46* | € 17,65* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 20,80* | € 28,94* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|