Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-3577248 Herst.-Nr.: 353892 EAN/GTIN: 0766623353892 |
| |
|
| | |
| Übersicht Kurzinfo | Manhattan - USB-Kabel - USB (M) bis USB (M) - USB 2.0 - 300 V - 0.5 A - 1 m - geformt - Schwarz | Gruppe | System- und Stromkabel | Hersteller | Manhattan Computer Products | Hersteller Art. Nr. | 353892 | Modell | | EAN/UPC | 0766623353892 | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | Manhattan USB-Kabel - 1 m | Typ | USB-Kabel | Technologie | Abgeschirmt | Besonderheiten | Geformt, Zugentlastung | Länge | 1 m | Anschluss | 4-polig USB Typ A - männlich | Stecker (zweites Ende) | 4-polig USB Typ A - männlich | Bewertete Spannung | 300 V | Bewertete Stromstärke | 0.5 A | Produktzertifizierungen | USB / USB 2.0 | Farbe | Schwarz | Ausführliche Details Allgemein | | Typ | USB-Kabel | Technologie | Abgeschirmt | Kabelmantelmaterial | PVC | American Wire Gauge (AWG) | 28 | Bewertete Spannung | 300 V | Bewertete Stromstärke | 0.5 A | Beschichteter Stecker | Gold | Besonderheiten | Geformt, Zugentlastung | Länge | 1 m | Farbe | Schwarz | Gewicht | 32 g | | | Konnektivität | | Anschluss | 4-polig USB Typ A - männlich | Stecker (zweites Ende) | 4-polig USB Typ A - männlich | | | Verschiedenes | | Kennzeichnung | USB / USB 2.0, UL 2725 | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,0 kg | Typ: | USB-Kabel | Technologie: | Abgeschirmt | Kabelmantelmaterial: | PVC | American Wire Gauge (AWG): | 28 | Bewertete Spannung: | 300 V | Bewertete Stromstärke: | 0.5 A | Beschichteter Stecker: | Gold | Besonderheiten: | Geformt, Zugentlastung | Länge: | 1 m | Farbe: | Schwarz | Anschluss: | 4-polig USB Typ A - männlich | Stecker (zweites Ende): | 4-polig USB Typ A - männlich | Kennzeichnung: | USB / USB 2.0, UL 2725 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: USB Kabel A Stecker auf A Stecker, manhattan usb kabel a -> a, usb anschlusskabel, usb anschlusskabel typ a, 353892, manhattan, stecker, anschlusskabel, schwarz, mbps, hispeed, astecker, speed, usba, anschlußkabel, astecker/astecker, anschlukabel, asteckerastecker |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 2,82* | € 6,35* | | | | | 32 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 4,18* | € 6,37* | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 4,33* | € 6,56* | | | | | 4 Tage | | | | | € 1,00* | ab € 7,93* | € 11,52* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 10,76* | € 15,39* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|