Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Broadcom MegaRAID 9440-8i - Speichercontroller (RAID) - 8 Sender/Kanal - SATA / SAS 12Gb/s Low Profile - 1200MBps - RAID 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60 - PCIe 3,1 x8 (05-50008-02)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-3530644
Hersteller:
     Broadcom
Herst.-Nr.:
     05ü-50008ü-02
EAN/GTIN:
     0830343003648
Suchbegriffe:
Raid Controller
Raid Karte
Speicher-Controller
SATA Controller

Übersicht

Kurzinfo  Broadcom MegaRAID 9440-8i - Speichercontroller (RAID) - 8 Sender/Kanal - SATA / SAS 12Gb/s Low Profile - 1200 MBps - RAID 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60 - PCIe 3.1 x8
Gruppe  Speicheradapter
Hersteller  Broadcom
Hersteller Art. Nr.  05-50008-02
Modell  MegaRAID 9440-8i
EAN/UPC  0830343003648

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Broadcom MegaRAID 9440-8i - Speichercontroller (RAID) - SATA / SAS 12Gb/s - PCIe 3.1 x8
Gerätetyp  Speichercontroller (RAID) - Plug-in-Karte - Low Profile
Bustyp  PCIe 3.1 x8
Schnittstelle  SATA / SAS 12Gb/s
Datenübertragungsrate  1200 MBps
Unterstützte Geräte  Festplatte, Festplatten Array (RAID), Solid State-Laufwerk
Anzahl Kanäle  8
Max. Anzahl Speicherperipheriegeräte  63
RAID Level  RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 6, RAID 10, RAID 50, RAID 60
Systemanforderungen  Microsoft Windows, Oracle Solaris
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  15.6 cm x 6.89 cm

Ausführliche Details

Allgemein  
Gerätetyp  Speichercontroller (RAID) - Plug-in-Karte - Low Profile
Host-Bus  PCIe 3.1 x8
  
Massenspeicher-Controller  
Schnittstelle  SATA / SAS 12Gb/s
Datenübertragungsrate  1200 MBps
Unterstützte Geräte  Festplatte, Festplatten Array (RAID), Solid State-Laufwerk
Anzahl Kanäle  8
Max. Anzahl Speicherperipheriegeräte  63
RAID Level  RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 6, RAID 10, RAID 50, RAID 60
Prozessor  LSISAS3408
  
Erweiterung / Konnektivität  
Schnittstellen  2 x SAS 12Gb/s - 36-poliges 4x Mini SAS HD (SFF-8643) (innerhalb)
  
Verschiedenes  
Zubehör im Lieferumfang  Low profile Slotblech
Kennzeichnung  EN55022, EN55024, ICES-003 Class B, RoHS, WEEE, VCCI V-3, AS/NZS CISPR 22, CNS 13438, FCC CFR47 Part 15 B Class B, IEC/EN/UL 60950
  
Software / Systemanforderungen  
Software inbegriffen  HP Unified Extensible Firmware Interface (UEFI) Support Environment, LSI StorCLI
Erforderliches Betriebssystem  Microsoft Windows, Oracle Solaris
  
Abmessungen und Gewicht  
Tiefe  15.6 cm
Höhe  6.89 cm
  
Umgebungsbedingungen  
Min Betriebstemperatur  10 °C
Max. Betriebstemperatur  55 °C

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,3 kg
Gerätetyp:
Speichercontroller (RAID) - Plug-in-Karte - Low Profile
Host-Bus:
PCIe 3.1 x8
Schnittstelle:
SATA / SAS 12Gb/s
Datenübertragungsrate:
1200 MBps
Unterstützte Geräte:
Festplatte, Festplatten Array (RAID), Solid State-Laufwerk
Anzahl Kanäle:
8
Max. Anzahl Speicherperipheriegeräte:
63
RAID Level:
RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 6, RAID 10, RAID 50, RAID 60
Prozessor:
LSISAS3408
Zubehör im Lieferumfang:
Low profile Slotblech
Erforderliches Betriebssystem:
Microsoft Windows, Oracle Solaris
Tiefe:
15.6 cm
Höhe:
6.89 cm
Min Betriebstemperatur:
10 °C
Max. Betriebstemperatur:
55 °C
Weitere Suchbegriffe: SATA Karte, SCSI Controller, SCSI Karte, SAS Controller, SAS Karte, Serial Attached SCSI Controller, Serial Attached SCSI Karte, scsi controller pci express, scsi controller, broadcom sas controller, broadcom, 50008, 055000802, megaraid, 94408i, 9440, 8port, intern, 12gb/s, express, gbit/s, pcie, profile, 3000000, speichercontroller, raid, 12gbs, gbits, port, 12gb, gbit, sas/sata/nvme, raidcontroller, serial, card, sender/kanal
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
11
€ 4,45*
ab € 199,71*
€ 232,13*
5 Tage
10
€ 1,00*
ab € 216,10*
€ 248,05*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 221,95*
€ 256,25*
2 Tage
5
€ 7,50*
ab € 235,91*
€ 271,26*
€ 6,78*
ab € 319,12*
€ 360,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 256,25*
€ 304,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 251,59*
€ 299,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 244,92*
€ 291,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 241,62*
€ 287,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 221,95*
€ 264,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.