Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK - Mobiltelefon-Antenne - Innen / Außen - DECT, UMTS, GSM, LTE, ZigBee, Z-Wave, LoRa 868 MHz / 915 MHz (12419)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-3469062
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     12419
EAN/GTIN:
     4043619124190
Suchbegriffe:
GSM Antenne
LTE Antenne
Mobilfunk-Antenne
Rundstrahlantenne

Übersicht

Kurzinfo  DeLOCK - Mobiltelefon-Antenne - Innen / Außen - DECT, UMTS, GSM, LTE, ZigBee, Z-Wave, LoRa 868 MHz / 915 MHz
Gruppe  Antennen
Hersteller  DeLOCK
Hersteller Art. Nr.  12419
Modell  
EAN/UPC  4043619124190

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  DeLOCK - Mobiltelefon-Antenne
Gerätetyp  Mobiltelefon-Antenne
Empfohlene Verwendung  Innen / Außen
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  3 cm - 3 cm
Wellenbereich  DECT, UMTS, GSM, LTE, ZigBee, Z-Wave, LoRa 868 MHz / 915 MHz / 1710 - 2170 MHz, 824 - 960 MHz
Antennenlänge  11.763 cm
Gain Level  2.5 dBi
Funktionen  Magnetische Halterung, vertikal polarisiert, Rundummuster

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  Mobiltelefon-Antenne
Empfohlene Verwendung  Innen / Außen
Breite  3 cm
Tiefe  3 cm
Länge / Max. Länge  11.763 cm
Farbe  Schwarz
  
Antenne  
Wellenbereich  DECT, UMTS, GSM, LTE, ZigBee, Z-Wave, LoRa 868 MHz / 915 MHz / 1710 - 2170 MHz, 824 - 960 MHz
Antennenlänge  11.763 cm
Scheinwiderstand  50 Ohm
Gain Level  2.5 dBi
Funktionen  Magnetische Halterung, vertikal polarisiert, Rundummuster
  
Verbindungen  
Anschlusstyp  1 x Antenne (SMA)
  
Verschiedenes  
Enthaltene Kabel  1 x Koaxialkabel - 3 m

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,1 kg
Produkttyp:
Mobiltelefon-Antenne
Empfohlene Verwendung:
Innen / Außen
Breite:
3 cm
Tiefe:
3 cm
Länge / Max. Länge:
11.763 cm
Farbe:
Schwarz
Antennenlänge:
11.763 cm
Scheinwiderstand:
50 Ohm
Gain Level:
2.5 dBi
Funktionen:
Magnetische Halterung, vertikal polarisiert, Rundummuster
Anschlusstyp:
1 x Antenne (SMA)
Enthaltene Kabel:
1 x Koaxialkabel - 3 m
Weitere Suchbegriffe: Kabel SMA, SMA Kabel, UMTS Antenne, delock lte antenne, lte antenne, delock, 12419, antenne, smart, home, ungerichtet, innen, außen, auen, umts, starr, standfu, stecker, omnidirektional, standfuß, magnetischem, anschlusskabel, schwarz, rg174, outdoor, 4014619507429, 25dbi, 5dbi, standfus, gsmantenne, magnetisch
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
10
€ 9,90*
ab € 17,05*
€ 23,63*
27 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 19,20*
€ 26,46*
30 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 20,58*
€ 28,34*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 42,15*
€ 56,42*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,42*
€ 67,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,91*
€ 66,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,61*
€ 62,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,04*
€ 58,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,68*
€ 56,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,15*
€ 50,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.