Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-3413962 Herst.-Nr.: 7483000415 EAN/GTIN: 4021565047916 |
| |
|
| | |
| Übersicht Kurzinfo | Kindermann - VGA-Kabel - HD-15 (VGA) (M) bis HD-15 (VGA) (M) - 15 m | Gruppe | System- und Stromkabel | Hersteller | Kindermann | Hersteller Art. Nr. | 7483 000 415 | Modell | | EAN/UPC | | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | Kindermann VGA-Kabel - 15 m | Typ | VGA-Kabel | Technologie | Doppelisolierung | Besonderheiten | Daumenschrauben | Länge | 15 m | Anschluss | 15-polige HD D-Sub (HD-15) - männlich | Stecker (zweites Ende) | 15-polige HD D-Sub (HD-15) - männlich | Ausführliche Details Allgemein | | Typ | VGA-Kabel | Technologie | Doppelisolierung | Abschirmungsmaterial | Folie mit Kupfergeflecht | Beschichteter Stecker | Gold | Besonderheiten | Daumenschrauben | Länge | 15 m | | | Konnektivität | | Anschluss | 15-polige HD D-Sub (HD-15) - männlich | Stecker (zweites Ende) | 15-polige HD D-Sub (HD-15) - männlich | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 1,6 kg | Typ: | VGA-Kabel | Technologie: | Doppelisolierung | Abschirmungsmaterial: | Folie mit Kupfergeflecht | Beschichteter Stecker: | Gold | Besonderheiten: | Daumenschrauben | Länge: | 15 m | Anschluss: | 15-polige HD D-Sub (HD-15) - männlich | Stecker (zweites Ende): | 15-polige HD D-Sub (HD-15) - männlich |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: d-sub kabel, kindermann, hd15, stecker, 7483000415, vgakabel, 7483, 7483415, kabel, stecker/, daumenschrauben, k17713s, 17713, 17713s, intos, hd15/st/st, inline, hd15stst |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 42,94* | € 44,95* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 44,61* | € 46,70* | | | | | 2 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 45,21* | € 47,30* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 46,01* | € 48,14* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 60,48* | € 62,98* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|