Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-340460 Herst.-Nr.: 11831 EAN/GTIN: 4040849118319 |
| |
|
| | |
| Übersicht Kurzinfo | Koaxkabel BNC/S-BNC/B RG59 weiss 5.0m | Gruppe | Netzwerkkabel | Hersteller | Wentronic | Hersteller Art. Nr. | 11831 | EAN/UPC | | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | RG59 U/KW | Typ | RG59 U/KW | Farbe | Weiß | Ausführliche Details Allgemein | | Typ des Netzwerkkabels | RG59 U/KW | Farbe | Weiss | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,2 kg | Typ des Netzwerkkabels: | RG59 U/KW | Farbe: | Weiss |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Koax-Anschlusskabel, LNB, LNC, F-Stecker Kabel, Kabel F-Stecker, SAT-Anschlusskabel, Sat-Antennenkabel, lnb goobay, lnb, sat-anschlusskabel 5 m, 11831, wentronic, goobay, sat/antennenadapterkabel, sat/antennen, anschlusskabel, weiß, fstecker, iec/koaxbuchse, satantennenadapterkabel, satantennen, ieckoaxbuchse, antennen, adapterkabel, stecker, koax, buchse |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | | | pro Stück | € 9,90* | ab € 1,26* | € 2,01* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Stück | € 6,90* | ab € 1,67* | € 2,63* | | | | | 7 Tage | | | | | pro Paket | € 6,99* | ab € 10,66* | € 15,26* | | | | Lager 2753 | | | | | | pro Stück | € 3,50* | ab € 20,95* | € 29,17* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|