Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

5er Pack SAT/Antennen Adapterkabel (, F-Stecker > Koax-Buchse 5 m


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
SAT/Antennen
SAT/Antennen
Artikel-Nr.:
     1039U-931911831
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     11831
EAN/GTIN:
     4040849118319
Suchbegriffe:
F-Stecker
AV Antennenkabel
IEC-Anschlusskabel
Koax-Anschluss-Kabel
5er Pack SAT/Antennen Adapterkabel (, F-Stecker > Koax-Buchse 5 m

F-Stecker > Koax-Buchse

- doppelt geschirmtes Koaxial-Kabel

- beidseitig vergossener Stecker zum Schutz vor Staub, Schmutz und mechanischen Belastungen

- vernickelte Kontakte

-

Durchmesser Kabelmantel (ca.): 5 mm
Innenleiter, Aderdurchmesser: 0.5 mm
Anzahl Schirmungen: 2 x
Kennzeichnungen: WEEE, CE
Wellenwiderstand: 75 ?
Schirmungsmaß: 70 dB
Kabelmantel, Material: PVC
Innenleiter, Material:
Typ 1, Schirmung:
Typ 2, Schirmung:
Anschluss, Typ: F-Stecker
Anschluss 2, Typ: Koax-Buchse
Kabellänge: 5 m
Farbe: weiß

Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
160
pro Stück
€ 9,90*
ab € 1,26*
€ 2,01*
2 Tage
12
pro Stück
€ 6,90*
ab € 1,67*
€ 2,63*
Lager 1039
100
pro Paket
€ 6,99*
ab € 10,66*
€ 15,26*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 20,95*
€ 29,17*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 15,26*
€ 18,16
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 13,84*
€ 16,47
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 13,41*
€ 15,96
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 12,30*
€ 14,64
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 12,03*
€ 14,32
pro Paket
ab 15000 Pakete
€ 10,66*
€ 12,69
pro Paket
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 2,132* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.